| 06883764 | FX-301B | 青 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 青色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥21,500 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
出荷予定:2026年4月2日 |
| 06883807 | FX-301BP | 青 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 青色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥21,500 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 06883773 | FX-301G | 緑 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 緑色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥21,500 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 06883816 | FX-301GP | 緑 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 緑色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥21,500 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 06883782 | FX-301H | 赤外線 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤外LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥22,700 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 06883825 | FX-301HP | 赤外線 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤外LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース:耐熱ABS ケースカバー:ポリカーボネート スイッチ:アクリル | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備 有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms~500ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | ¥22,700 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 06858144 | FX-301 | 赤 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース/耐熱ABS、ケースカバー/ポリカーボネート、MODEキー/アクリル、 ジョグスイッチ/耐熱ABS | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、250μs以下(STD/S-D)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング、リミットティーチング、マニュアル調整 | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms、1~9999ms) | 約0.5~500ms | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) | | | |
| 06883791 | FX-301P | 赤 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 標準タイプ | コネクタタイプアンプ | ケース/耐熱ABS、ケースカバー/ポリカーボネート、MODEキー/アクリル、 ジョグスイッチ/耐熱ABS | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | 150μs以下(FAST)、250μs以下[STD/S-D]、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整 | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | 装備 | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms、1~9999ms) | - | 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 | 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) | | | |
| 47100751 | FX-301-HS | 赤 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 高速タイプ | コネクタタイプアンプ | - | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | - | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング/最大感度ティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | - | - | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |
| 47100794 | FX-301P-HS | 赤 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 高速タイプ | コネクタタイプアンプ | - | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | - | コネクタ接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング/最大感度ティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | - | - | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |
| 47100803 | FX-305 | 赤 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 高機能タイプ | コネクタタイプアンプ | - | 1.5以下(流入電流50mAにて、連結5台以上25mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流入)各50(連結5台以上の場合25) | - | コネクタ接続式 | 通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/最大感度ティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整 | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | - | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |
| 47100812 | FX-305P | 赤 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 高機能タイプ | コネクタタイプアンプ | - | 1.5以下(流出電流50mAにて、連結5台以上25mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流出)各50(連結5台以上の場合25) | - | コネクタ接続式 | 通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/最大感度ティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整 | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | - | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |
| 47100724 | FX-301-C1 | 赤 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 標準タイプ | ケーブルタイプアンプ | ケース/耐熱ABS、ケースカバー/ポリカーボネート、MODEキー/アクリル、 ジョグスイッチ/耐熱ABS | 1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-0V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流入)100(連結5台以上の場合50) | - | ケーブル接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | 可変オンディレイタイマ、オフディレイタイマ、ワンショットタイマ装備 有効/無効切替式 | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |
| 47100767 | FX-301P-C1 | 赤 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | 標準タイプ | ケーブルタイプアンプ | - | 1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | 30V DC以下(出力-+V間) | 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) | (最大流出)100(連結5台以上の場合50) | - | ケーブル接続式 | 2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング | RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED | - | 装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) | - | - | 98(約10G) XYZ各方向5回 | - | | | |