| 47100977 | FX-501 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 標準タイプ | 最大流入電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流入電流にて) | オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約15 | | |
|
| 47100986 | FX-501P | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 標準タイプ | 最大流出電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) | オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約15 | | |
|
| 47100995 | FX-502 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 2出力タイプ | 最大流入電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流入電流にて) | <出力1> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 <出力2> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約60 | | |
|
| 47101004 | FX-502P | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 2出力タイプ | 最大流出電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) | <出力1> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 <出力2> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約60 | | ¥22,500 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 47101013 | FX-505-C2 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | ケーブルタイプ | 最大流入電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流入電流にて) | <出力1> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 <出力2> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約60 | | |
|
| 47101022 | FX-505P-C2 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | ケーブルタイプ | 最大流出電流:100mA(2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA)、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) | <出力1> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 <出力2> オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ 有効/無効切換式 タイマ時間可変 | 約60 | | ¥24,400 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|