曜日別特売

ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1件のレビュー)

バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]

用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回内容量1個
全17種類を絞り込む
種類
検出方式
検出距離(mm)
出力方式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
検出方式
検出光
検出距離(mm)
出力方式
繰返し精度(mm)
ケーブル長(m)
応差(ヒステリシス)
消費電流(mA)
出力動作
出力仕様
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47101293EX-31Aアンプ内蔵型透過型標準500NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47101302EX-31A-C5アンプ内蔵型透過型標準500NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下5-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47101311EX-31A-PNアンプ内蔵型透過型標準500PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47101327EX-31Bアンプ内蔵型透過型標準500NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47101336EX-31B-C5アンプ内蔵型透過型標準500NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下5-投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
13,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101345EX-31B-PNアンプ内蔵型透過型標準500PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47101354EX-32Aアンプ内蔵型反射型拡散光50NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下2動作距離の15%以下13以下入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)約20
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47101363EX-32A-C5アンプ内蔵型反射型拡散光50NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下5動作距離の15%以下13以下入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)約20
12,900
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
47101372EX-32A-PNアンプ内蔵型反射型拡散光50PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下2動作距離の15%以下13以下入光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)約20
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47101381EX-32Bアンプ内蔵型反射型拡散光50NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下2動作距離の15%以下13以下非入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)約20
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47101397EX-32B-C5アンプ内蔵型反射型拡散光50NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下5動作距離の15%以下13以下非入光時ON最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)約20
12,900
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101406EX-32B-PNアンプ内蔵型反射型拡散光50PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.5以下2動作距離の15%以下13以下非入光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)約20
11,900
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101415EX-33アンプ内蔵型動作切換スイッチ付標準800NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON/遮光時ON、切換スイッチにて選択最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47101424EX-33-PNアンプ内蔵型動作切換スイッチ付標準800PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下2-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON/遮光時ON、切換スイッチにて選択最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73944912EX-31A-PN-C5アンプ内蔵型透過型標準500PNPトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下5-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)投・受光器:各約20
11,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944928EX-32A-PN-C5透過型反射型拡散光500PNPトランジスタオープンコレクタ0.5以下5動作距離の15%以下13以下遮光時ON最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)約20
10,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944937EX-33-C5アンプ内蔵型動作切換スイッチ付標準800NPNトランジスタ・オープンコレクタ0.05以下5-投光器:10以下、受光器:10以下入光時ON/遮光時ON、切換スイッチにて選択最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)投・受光器:各約20
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47101354
2014-09-08
用途: 自社商品

今までに使用しているので、商品に対しての不満ありません。
ただ、価格が今よりもすこしでも安ければ、良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする