曜日別特売
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
検出方式
検出距離(mm)
許容曲げ半径(mm)
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
保護構造
傾き角(°)
光軸径(Φmm)
位置
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47101433FD-311個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:125-ネジ型2R2耐屈曲IP67±3-(光軸)150μm-55~80
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
47101442FD-32G1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:200-ネジ型2R2耐屈曲IP40----55~80
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
47101451FD-32GX1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:200-ネジ型1R2IP40----55~80
13,400
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101512FD-EG301個極細 同軸反射型FX500シリーズSTD:48-ネジ型0.5R4IP40----40~70
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
47101521FD-EG311個極細 同軸反射型FX500シリーズSTD:20-ネジ型0.5R4IP40----20~60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47101467FD-411個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:125-ネジ型2R2耐屈曲IP67±3-(光軸)150μm-55~80
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
47101476FD-42G1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:200-ネジ型2R2耐屈曲IP40----55~80
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
47101494FD-621個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:520-ネジ型2R4耐屈曲IP67±3-(光軸)150μm-55~80
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
47101485FD-611個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:450-ネジ型2R4耐屈曲IP67±3-(光軸)150μm-55~80
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
47101503FD-64X1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:280-ネジ型1R4IP40----55~80
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101573FT-R41W1セット(2個)ナット型透過型FX500シリーズSTD:800-ネジ型2R1IP40-1--40~60
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
47101582FT-R42W1セット(2個)ナット型透過型FX500シリーズSTD:2200-ネジ型2R1IP40-2--40~60
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946014FD-41W1個ネジ型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67----40~60
9,600
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
73946048FD-61W1個ネジ型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67----40~60
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946163FD-R61Y1個ナット型 耐油反射型STD:280、HYPR:990、U-LG:610、LONG:435、FAST:160、H-SP:50(FX-500シリーズの場合)R4-2R4IP67----55~80
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73946215FT-31W1個ネジ型透過型STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67±30.5(光軸)150μm-40~60
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946224FT-321個ネジ型透過型STD:3000、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:1600、H-SP:580(FX-500シリーズの場合)R2-2R2耐屈曲IP40-1.6--40~70
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
73946233FT-42W1個ネジ型透過型STD:800、HYPR:3300、U-LG:1900、LONG:1400、FAST:490、H-SP:160(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67±31(光軸)150μm-40~60
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092506FD31W1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:80R1-2R1IP67----40~60
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74092515FD34G1個ネジ型反射型FX500シリーズSTD:90R2-2R2耐屈曲IP40----40~70
8,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
74092524FD41W1個ネジ型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67----40~60
9,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092533FD42GW1個ネジ型反射型STD:150、HYPR:670、U-LG:340、LONG:280、FAST:90、H-SP:25(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP40-0.4(FX-R6)、0.5(FX-R3)、0.5(FX-R1)、0.7~2.0(FX-R2)、0.5~3.0(FX-R5)、0.4 (FX-R7)、0.8~3.5 (FX-R8)、4.0 (FX-R9)--40~60
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092646FT31W1個ネジ型透過型STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67±30.5(光軸)150μm-40~60
8,000
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
74092655FT321個ネジ型透過型STD:3000、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:1600、H-SP:580(FX-500シリーズの場合)R2-2R2耐屈曲IP40-1.6--40~70
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74092664FT42W1個ネジ型透過型STD:800、HYPR:3300、U-LG:1900、LONG:1400、FAST:490、H-SP:160(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67±31(光軸)150μm-40~60
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092542FD61W1個ネジ型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP67----40~60
7,400
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
73946023FD-42GW1個ネジ型反射型STD:150、HYPR:670、U-LG:340、LONG:280、FAST:90、H-SP:25(FX-500シリーズの場合)R1-2R1IP40-0.4(FX-R6)、0.5(FX-R3)、0.5(FX-R1)、0.7~2.0(FX-R2)、0.5~3.0(FX-R5)、0.4 (FX-R7)、0.8~3.5 (FX-R8)、4.0 (FX-R9)--40~60
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73946032FD-61G1個ネジ型反射型STD:420、HYPR:1100、U-LG:800、LONG:650、FAST:200、H-SP:60(FX-500シリーズの場合)R4-2R4耐屈曲IP40----55~80
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
47101537FD-F411個ファイバユニット反射型・透過型---2R2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
74090512FD61G1個-反射型-R4-2-IP40----
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73946023FD-42GW47101476FD-42GFD-42GW ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47101476ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73946032FD-61G47101485FD-61FD-61G ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47101485ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47101476
2020-07-16
用途: 包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ

注文時型番を間違えてしまいました。商品画像で誤解をしてしまいました。
投光、受光の2本ファイバーの筈が…違っていました。商品画像を変更してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする