曜日別特売

ビームセンサ

ビームセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2内容量1個
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
出力方式
投光素子
保護構造
繰返し精度(mm)
ケーブル長(m)
応差(ヒステリシス)
電源電圧(V)
消費電力(mW)
消費電力(VA)
消費電流(mA)
応答時間
出力動作
出力仕様
動作表示灯
短絡保護
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47101731EQ-501距離設定型100~2500赤外線-赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下24~240 AC±10%または12~240 DC±10%、リップルP-P10%以下DC:3000以下AC:4以下--検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択リレー接点1a、開閉容量:250V AC 3A(抵抗負荷)、30V DC 3A(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回以上(開閉頻度1200回/時)、機械的寿命:5000万回以上(開閉頻度18000回/時)橙色LED(出力ON時点灯)-約100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47101747EQ-501T距離設定型100~2500赤外線-赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下24~240 AC±10%または12~240 DC±10%、リップルP-P10%以下DC:4000以下AC:5以下--検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択リレー接点1a、開閉容量:250V AC 3A(抵抗負荷)、30V DC 3A(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回以上(開閉頻度1200回/時)、機械的寿命:5000万回以上(開閉頻度18000回/時)橙色LED(出力ON時点灯)-約100
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47101756EQ-502距離設定型100~1000赤外線-赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下24~240 AC±10%または12~240 DC±10%、リップルP-P10%以下DC:3000以下AC:4以下--検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択リレー接点1a、開閉容量:250V AC 3A(抵抗負荷)、30V DC 3A(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回以上(開閉頻度1200回/時)、機械的寿命:5000万回以上(開閉頻度18000回/時)橙色LED(出力ON時点灯)-約100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47101765EQ-502T距離設定型100~1000赤外線-赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下24~240 AC±10%または12~240 DC±10%、リップルP-P10%以下DC:4000以下AC:5以下--検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択リレー接点1a、開閉容量:250V AC 3A(抵抗負荷)、30V DC 3A(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回以上(開閉頻度1200回/時)、機械的寿命:5000万回以上(開閉頻度18000回/時)橙色LED(出力ON時点灯)-約100
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47101774EQ-511距離設定型100~2500赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下12~24 DC±10% リップルP-P10%以下--45mA以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)橙色LED(出力ON時点灯)装備約85
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
47101783EQ-511T距離設定型100~2500赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下12~24 DC±10% リップルP-P10%以下--45mA以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)橙色LED(出力ON時点灯)装備約85
19,400
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101792EQ-512距離設定型100~1000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下12~24 DC±10% リップルP-P10%以下--45mA以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)橙色LED(出力ON時点灯)装備約85
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47101801EQ-512T距離設定型100~1000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)--動作距離の10%以下12~24 DC±10% リップルP-P10%以下--45mA以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)橙色LED(出力ON時点灯)装備約85
19,400
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
47101634CHX-CCR7--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47101643CX-M10P-C5--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47101652EM-011A--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47101661EQ-34距離設定型100~2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)2動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--50以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)装備約150
オープン
取扱い終了
47101677EQ-34-C5距離設定型100~2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)5動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--50以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)装備約150
18,400
取扱い終了
返品不可
47101686EQ-34-J距離設定型100~2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)2動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--50以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)装備約150
18,200
取扱い終了
返品不可
47101695EQ-34-PN距離設定型100~2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)2動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--55以下-検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)/0.4V以下(流出電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)装備約150
17,000
取扱い終了
返品不可
47101704EQ-34-PN-J距離設定型100~2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)2動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--55以下2ms以下検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)/0.4V以下(流出電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)装備約150
18,200
取扱い終了
返品不可
47101713EQ-34W距離設定型遠点(メイン)側:100~2000、近点(サブ)側:200~2000[近点(サブ)側距離設定ボリウムMAX,時]赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)2動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--90以下2ms以下検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)遠点(メイン)出力:赤色LED[遠点(メイン)出力ON時点灯]、近点(サブ)出力:赤色LED[近点(サブ)出力ON時点灯]-約150
オープン
取扱い終了
返品不可
47101722EQ-34W-C5距離設定型遠点(メイン)側:100~2000、近点(サブ)側:200~2000[近点(サブ)側距離設定ボリウムMAX,時]赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)5動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)10~30 DC リップルP-P10%以下--90以下2ms以下検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)遠点(メイン)出力:赤色LED[遠点(メイン)出力ON時点灯]、近点(サブ)出力:赤色LED[近点(サブ)出力ON時点灯]-約150
オープン
取扱い終了
返品不可
47101817VI-CC10-2D-CE--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47101826VI-CC20-2D-CE--------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする