曜日別特売

ファイバセンサ 通信ユニット

ファイバセンサ 通信ユニット - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曲げ半径(mm)
材質
使用周囲温度(℃)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47102045SC-GU1-485R2----対応OS:Windows(R)98 Second Edition(日本語版標準インストールのみ)以降 Windows(R)XPまで動作確認済み。
CPU:Pentium II プロセッサ 400MHz以上(Pentium III 450MHz以上推奨)
メモリ:64MB以上(128MB以上推奨)
ハードディスクの空き容量:10MB以上
シリアルポート:RS-232C準拠
50,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
74092192SCGU301-本体ケース:ポリカーボネート-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)、保存時:-20~+7024 DC+10/-15% リップルP-P10%以下120以下(連結センサアンプ除く)-
36,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092217SCGU304------
36,600
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
74092226SCGU3EU-本体ケース:ポリカーボネート-10~+55(但し、結露及び氷結しないこと)(アンプ連結台数 4~7台時:-10~+50、アンプ連結台数 8~16台時:-10~+45)、保存時:-20~+7011~25 DC リップルP-P10%以下25以下-
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092208SCGU302-本体ケース:ポリカーボネート-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)、保存時:-20~+7011~25V DC リップルP-P10%以下80以下(24V時)(連結センサアンプ除く)-
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする