曜日別特売

フラット型ファイバ

フラット型ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
使用周囲温度(℃)-40~60
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
センサ形状
検出距離(mm)
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
保護構造
型式
光軸径(Φmm)
スリーブ機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47102325FD-Z20HBW1個ボス付き角型FX500シリーズSTD:2~851R2IP67フラット型、反射型--
13,200
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47102334FD-Z20W1個ボス付き角型FX500シリーズSTD:1~651R2IP40フラット型、反射型--
13,200
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
47102343FD-Z40HBW1個ボス付き角型FX500シリーズSTD:2602R2IP67フラット型、反射型--
13,200
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102352FD-Z40W1個ボス付き角型FX500シリーズSTD:1902R2IP40フラット型、反射型--
13,200
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102361FT-Z20HBW1セット(2個)ボス付き角型FX500シリーズSTD:2601R2IP67フラット型、透過型0.5-
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47102377FT-Z20W1セット(2個)ボス付き角型FX500シリーズSTD:6201R2IP40フラット型、透過型1.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47102386FT-Z301個-角型FX500シリーズSTD:21002R2耐屈曲IP40フラット型、透過型2
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47102395FT-Z30E1個-角型FX500シリーズSTD:35002R2耐屈曲IP40フラット型、透過型--
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47102404FT-Z30H1個-角型FX500シリーズSTD:35002R2耐屈曲IP40フラット型、透過型--
オープン
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
47102413FT-Z40HBW1セット(2個)ボス付き角型FX500シリーズSTD:8002R1IP67フラット型、透過型1-
14,400
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102422FT-Z40W1セット(2個)ボス付き角型FX500シリーズSTD:15002R1IP40フラット型、透過型1.5-
13,200
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
73946355FT-Z30EW1個フラット型-STD:3400、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2000、H-SP:630(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946364FT-Z30HW1個--STD:3500、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2600、H-SP:810(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73946373FT-Z30W1個--STD:1500、HYPR:3600、U-LG:3300、LONG:3200、FAST:1000、H-SP:280(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092777FTZ30EW1個フラット型-STD:3400、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2000、H-SP:630(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092786FTZ30W1個--STD:1500、HYPR:3600、U-LG:3300、LONG:3200、FAST:1000、H-SP:280(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74094825FTZ30HW1個--STD:3500、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2600、H-SP:810(FX-500シリーズの場合)-2R1IP40フラット型、透過型2-
12,200
11,980
13,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする