 | 47102553 | NX5-M10RBD | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | 赤色LED(変調式) | 受光器のみ(遮光時ON) | 0.3(5芯)×2 | 2 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | 連続可変ボリウム装備 | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 約140 | | ¥6,840 | ¥5,898 | ¥3,798 アウトレット | ¥4,178(税込) |
| | 残り514点です |
 | 47102571 | NX5-M10RP | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | 赤色LED(変調式) | 投光器のみ | 0.3(5芯)×2 | 2 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | 連続可変ボリウム装備 | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 約100 | | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,850(税込) |
| |
|
| 47102492 | NX5-D700A-C5 | 1個 | 反射型 | 拡散光 | 700 | 赤外線 | - | 入光時ON | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102501 | NX5-D700B-C5 | 1個 | 反射型 | 拡散光 | 700 | 赤外線 | - | 遮光時ON | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102517 | NX5-M10RA-C5 | 1セット | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | - | 入光時ON | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投光器:約100、受光器:約140 | | | |
| 47102526 | NX5-M10RAD | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | 赤色LED(変調式) | 受光器のみ(入光時ON) | 0.3(2芯)×2 | 2 | -20~55(結露および氷結しないこと) | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | 連続可変ボリウム装備 | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | 2VA以下 | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | 約140 | | | |
| 47102535 | NX5-M10RAD-C5 | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | - | 受光器のみ(入光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102544 | NX5-M10RB-C5 | 1セット | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | 赤色LED(変調式) | 遮光時ON | 0.3(5芯)×2 | 5 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | 連続可変ボリウム装備 | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 投光器:約100、受光器:約140 | | | |
| 47102562 | NX5-M10RBD-C5 | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | - | 受光器のみ(遮光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102587 | NX5-M10RP-C5 | 1個 | 透過型 | 標準 | 10000 | 赤 | 赤色LED(変調式) | 投光器のみ | 0.3(5芯)×2 | 5 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | 連続可変ボリウム装備 | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 約100 | | | |
| 47102596 | NX5-M30A-C5 | 1個 | 透過型 | 標準 | 30000 | 赤外線 | 赤外LED(変調式) | (長距離)(入光時ON) | 0.3(5芯)×2 | 5 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | - | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 投光器:約125、受光器:約140 | | | |
| 47102605 | NX5-M30B-C5 | 1個 | 透過型 | 標準 | 30000 | 赤外線 | 赤外LED(変調式) | (長距離)(遮光時ON) | 0.3(5芯)×2 | 5 | -20~55(結露および氷結しないこと) | - | 白熱ランプ:受光面照度3500以下 | - | 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 | - | DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 | 赤色LED(出力ON時点灯) | 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) | - | 投光器:約125、受光器:約140 | | | |
| 47102614 | NX5-PRVM5A-C5 | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~5000 | 赤 | - | (偏光フィルタ付)(入光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102623 | NX5-PRVM5B-C5 | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~5000 | 赤 | - | (偏光フィルタ付)(遮光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102632 | NX5-RM7A | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~7000 | 赤外線 | - | (長距離)(入光時ON) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102641 | NX5-RM7A-C5 | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~7000 | 赤外線 | - | (長距離)(入光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102657 | NX5-RM7B | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~7000 | 赤外線 | - | (長距離)(遮光時ON) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |
| 47102666 | NX5-RM7B-C5 | 1個 | 反射型 | 標準 | 100~7000 | 赤外線 | - | (長距離)(遮光時ON) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約140 | | | |