ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)内容量1個
全16種類を絞り込む
定格圧力範囲(kPa)
型式
圧力ポート
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
型式
ケーブル長(m)
圧力ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47102876DPH-101-100~+100連成圧2R1/8おねじ+M5めねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
47102885DPH-101-M3-100~+100連成圧2M3おねじ
9,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
47102894DPH-101-M3-R-100~+100連成圧 耐屈曲 ケーブル2M3おねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102903DPH-101-M5-100~+100連成圧2M5おねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
47102912DPH-101-M5-R-100~+100連成圧 耐屈曲 ケーブル2M5おねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
71日以内出荷
返品不可
47102921DPH-101-R-100~+100連成圧 耐屈曲 ケーブル2R1/8おねじ+M5めねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102937DPH-1020~+1000正圧2R1/8おねじ+M5めねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
47102946DPH-102-M50~+1000正圧2M5おねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47102955DPH-102-M5-R0~+1000正圧 耐屈曲 ケーブル2M5おねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102964DPH-102-M5-R-C50~+1000正圧 耐屈曲 ケーブル5M5おねじ
10,700
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
47102973DPH-1030~-101負圧2R1/8おねじ+M5めねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
47102982DPH-103-M30~-101負圧2M3おねじ
9,000
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47102991DPH-103-M3-R0~-101負圧 耐屈曲 ケーブル2M3おねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
47103007DPH-103-M50~-101負圧2M5おねじ
9,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
47103016DPH-103-M5-R0~-101負圧 耐屈曲 ケーブル2M5おねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
47103025DPH-103-R0~-101負圧 耐屈曲 ケーブル2R1/8おねじ+M5めねじ
9,670
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする