マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
内容量1個
全87種類を絞り込む
出力動作
87種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
センサ形状
検出対象
出力
検出距離(mm)
ヘッド形状
出力方式
保護構造
型式
タイプ
最大動作距離
ケーブル長(m)
電源電圧(V)
出力動作
短絡保護
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74094642GXHL15AI角型近接センサ(アンプ内蔵)--NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下接近時ON--
4,400
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
74094658GXHL15AIP角型近接センサ(アンプ内蔵)--PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下接近時ON--
4,400
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
74094667GXHL15AP角型近接センサ(アンプ内蔵)--PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下接近時ON--
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094676GXHL15B角型近接センサ(アンプ内蔵)--NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下離れてON--
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094685GXHL15BI角型近接センサ(アンプ内蔵)--NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下離れてON--
4,400
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
74094694GXHL15BIP角型近接センサ(アンプ内蔵)--PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下離れてON--
4,400
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
74094703GXHL15BP角型近接センサ(アンプ内蔵)--PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7--IP68(IEC)、IP68g(JEM)---0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下離れてON--
4,400
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
47103226GXL-15FLUB-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103235GXL-15FLUB-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103244GXL-15FLUB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103253GXL-15FLU-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103262GXL-15FLUIBアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 異周波タイプ8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103271GXL-15FLUIB-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 異周波タイプ8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103287GXL-15FLUIB-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103296GXL-15FLUIB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103305GXL-15FLUI-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 異周波タイプ8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103314GXL-15FLUI-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%2-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103323GXL-15FLUI-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103332GXL-15FLU-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%2-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103341GXL-15FLU-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103357GXL-15FUB-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 タイプ5mm±10%5-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103366GXL-15FUB-Rアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル5mm±10%2-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103375GXL-15FUB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル5mm±10%5-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103384GXL-15FU-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 タイプ5mm±10%5-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103393GXL-15FUIBアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準タイプ 異周波タイプ5mm±10%2-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103402GXL-15FUIB-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準タイプ 異周波タイプ5mm±10%5-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103411GXL-15FUIB-Rアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ5mm±10%2-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103427GXL-15FUIB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ5mm±10%5-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103436GXL-15FUI-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準タイプ 異周波タイプ5mm±10%5-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103445GXL-15FUI-Rアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ5mm±10%2-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103454GXL-15FUI-R-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ5mm±10%5-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103463GXL-15FU-Rアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル5mm±10%2-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103472GXL-15FU-R-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)フラットON標準 耐屈曲ケーブル5mm±10%5-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103481GXL-15HL-C5アンプ内蔵型---0~6.4-無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準 タイプ8mm5-接近時ON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103497GXL-15HLIBアンプ内蔵型---0~6.4-無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準タイプ 異周波タイプ8mm2-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103506GXL-15HLUB-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103515GXL-15HLUB-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103524GXL-15HLUB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103533GXL-15HLU-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103542GXL-15HLUIBアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準タイプ 異周波タイプ8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103551GXL-15HLUIB-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準タイプ 異周波タイプ8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103567GXL-15HLUIB-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%2-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103576GXL-15HLUIB-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%5-離れてON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103585GXL-15HLUI-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 異周波タイプ8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103594GXL-15HLUI-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%2-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103603GXL-15HLUI-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103612GXL-15HLU-Rアンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%2-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103621GXL-15HLU-R-C5アンプ内蔵型角型鉄30×30×t1mm-0~6.4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON長距離 耐屈曲ケーブル8mm±10%5-接近時ON-約12
オープン
取扱い終了
返品不可
47103637GXL-15HUB-C5アンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準 タイプ5mm±10%5-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
47103646GXL-15HUB-Rアンプ内蔵型角型鉄20×20×t1mm-0~4無接点・直流2線式IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)ヘッドON標準 耐屈曲ケーブル5mm±10%2-離れてON-約20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする