マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類ファイバアンプ材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回質量(g)約15内容量1個
全6種類を絞り込む
光色
出力方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光色
出力方式
投光素子
応答時間
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47104005FX-311NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤色LED(変調式)250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
47104014FX-311BNPNトランジスタ・オープンコレクタ青色LED150μs以下(FAST)、250μs以下(STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
18,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
47104023FX-311BPPNPトランジスタ・オープンコレクタ青色LED150μs以下(FAST)、250μs以下(STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流出電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
18,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
47104032FX-311GNPNトランジスタ・オープンコレクタ緑色LED150μs以下(FAST)、250μs以下(STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
18,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
47104041FX-311GPPNPトランジスタ・オープンコレクタ緑色LED150μs以下(FAST)、250μs以下(STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流出電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
18,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
47104057FX-311PPNPトランジスタ・オープンコレクタ赤色LED250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択最大流出電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
17,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする