レーザラインセンサ

レーザラインセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
品名
材質
保存温度範囲(℃)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗
出力動作
短絡保護
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47108284HL-AC1NPNトランジスタオープンコレクタ(判定出力)、電流/電圧出力(リニア出力)コントローラ透明カバー:ポリカーボネート-25~6512~24 DC±10% リップルP-P10%以下190以下(センサヘッド接続時)DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間HIGH:測定値>HIGHしきい値でON、PASS:HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値でON、LOW:LOWしきい値>測定値でON装備約140
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
47108293HL-AC1-CL-演算ユニット表示部:アクリル-15~60-12以下(コントローラから供給)---約50
32,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
47108302HL-AC1PPNPトランジスタオープンコレクタ(判定出力)、電流/電圧出力(リニア出力)コントローラ透明カバー:ポリカーボネート-25~6512~24 DC±10% リップルP-P10%以下190以下(センサヘッド接続時)DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間HIGH:測定値>HIGHしきい値でON、PASS:HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値でON、LOW:LOWしきい値>測定値でON装備約140
86,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする