| 47108311 | LA-510 | 500 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | Φ0.1mm不透明体 | - | 0.01以下 | 0.2×3(5芯)(投光器は4芯)複合ケーブル付 | 15 | ケース:亜鉛ダイカスト、トップカバー:PPO、前面保護カバー:ガラス | JIS/IEC | 2~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | - | 0.5ms以下 | 比較レベル設定値以下でON | 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧: 1V以下(流入電流100mAにて)/ 0.4V以下(流入電流16mAにて) | アナログ電圧 ・出力電圧:1V(全遮光時)~5V(全入光時) ・出力インピーダンス:75Ω | 赤色LED(比較出力ON時点灯) | 装備 | - | | | |