曜日別特売
全12種類を絞り込む
種類
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
出力方式
型式
タイプ
品名
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電力(mW)
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗
応答時間
出力動作
動作表示灯
短絡保護
自動干渉防止機能
タイマ機能
耐振動(耐久)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47108494LS-401測長センサNPNトランジスタオープンコレクタ2出力コネクタタイプ別売ワンタッチケーブル(4芯)を使用アンプ0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(結露および氷結しないこと)-20~7035~85%RH35~85%RH12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG)ジョグスイッチにて選択入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)装備装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)]可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間約15
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47108503LS-401-C2測長センサNPNトランジスタオープンコレクタ2出力ケーブルタイプ(外部入力付)キャブタイヤケーブル(5芯)2m付アンプ0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(結露および氷結しないこと)-20~7035~85%RH35~85%RH12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG)ジョグスイッチにて選択入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)装備装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)]可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間約65
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74093014LS403アンプ(コネクタタイプ)NPNトランジスタオープンコレクタ2出力上位通信機能付0.15mm25芯 キャブタイヤケーブル2m付アンプ0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(結露および氷結しないこと)-20~70--12~24 DC±10% リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間-80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG)ジョグスイッチにて選択入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)装備装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)]可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間約15
29,100
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
47108406LM10-130-CLASS1測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108415LM10-130-CLASS2測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108424LM10-250-CLASS2測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108433LM10-50-CLASS1測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108442LM10-50-CLASS2測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108451LM10-50S-CLASS1測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108467LM10-50S-CLASS2測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108476LM10-80-CLASS1測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47108485LM10-80-CLASS2測長センサ-----------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする