| 47108871 | SW-101 | 半導体フォトモスリレー出力×3 ・最大負荷電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 ・残留電圧:1.5V以下(負荷電流100mA時にて) | IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部を除く) | - | 光線式起動スイッチ | ポリカーボネート・ポリエステル樹脂 | -25~50(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 30~85%RH | 30~85%RH | CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(EMCのみ) | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | 100以下(外部接続負荷を除く) | 検出時:100ms以下、非検出時:50ms以下 | - | - | 着脱式端子 | - | 装備 | - | - | - | 約130 | | |
|
| 47108887 | SW-111 | 半導体フォトモスリレー出力×3 ・最大負荷電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 ・残留電圧:1.5V以下(負荷電流100mA時にて) | IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部を除く) | ガード付 | 光線式起動スイッチ | ポリカーボネート・ポリエステル樹脂 | -25~50(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 30~85%RH | 30~85%RH | CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(EMCのみ) | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | 100以下(外部接続負荷を除く) | 検出時:100ms以下、非検出時:50ms以下 | - | - | 着脱式端子 | - | 装備 | - | - | - | 約150 | | ¥31,900 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 47108722 | AES1135 | - | IP20(IEC/EN 60529) | 安全出力1出力 | セーフティリレーユニット | グラスファイバ強化熱可塑性樹脂 | 0~+55 | -25~+70 | - | 35~85%RH(但し、結露しないこと) | IEC/EN 60204-1、EN 60947-5-3、EN 954-1、BG-GS-ET-14、BG-GS-ET-20 | 24 DC±15% | 200 | 50ms以下 | NO接点1入力+NC接点1入力 またはNC接点2入力(S14、S22) モード切り換え(X1) | 入力信号1:10~30V DC 入力信号0: 0~2V DC | ネジ式端子台(セルフアップビス) | 0.1sまたは1sに切り換え可能 | 装備 | 5000万回 | 10万回 | 約4kΩ(接地に対して) | 190 | | | |
| 47108731 | AES1235 | - | IP20(IEC/EN 60529) | 安全出力2出力 | セーフティリレーユニット | グラスファイバ強化熱可塑性樹脂 | 0~+55 | -25~+70 | - | 35~85%RH(但し、結露しないこと) | IEC/EN 60204-1、EN 60947-5-3、EN 954-1、BG-GS-ET-14、BG-GS-ET-20 | 24 DC±15% | 200 | 50ms以下 | NO接点1入力+NC接点1入力 またはNC接点2入力(S14、S22) モード切り換え(X2) | 入力信号1:10~30V DC 入力信号0: 0~2V DC | ネジ式端子台(セルフアップビス) | 0.1sまたは1sに切り換え可能 | 装備 | 1000万回 | 10万回 | 約4kΩ(接地に対して) | 190 | | | |
| 47108747 | HALTERKPLCSS-CST34 | - | - | - | 取付具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108756 | M12-1-8-0.23QMM/10M | - | - | - | コネクタ付ケーブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108765 | M12-1-8-0.23QMM/2.5M | - | - | - | コネクタ付ケーブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108774 | M12-1-8-0.23QMM/5M | - | - | - | コネクタ付ケーブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108783 | M23-8+1 | - | - | - | コネクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108792 | M23-8+1-5M | - | - | - | コネクタ付ケーブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108817 | NST20-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108826 | S900 | - | - | - | 安全機器用オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108835 | SE-SC | - | - | - | 安全機器用オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108844 | SE-WA | - | - | - | 安全機器用オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108853 | ST1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108862 | STB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108896 | SZ16/335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108914 | TV10S335-02Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108923 | TV10S335-11Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108932 | TV8S335-02Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108941 | TV8S335-11Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108957 | TV-K2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108695 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108704 | 763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108713 | ADRR40RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108801 | MBK311/GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47108905 | TFI-020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |