曜日別特売
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
保護構造
最小スポット径(Φmm)
光軸径(Φmm)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47109072FD-S31円柱型反射型FX500シリーズSTD:1252R2耐屈曲IP67---55~80
オープン3,500
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り6点です
47109081FD-S32円柱型反射型FX500シリーズSTD:4202R4耐屈曲IP67---55~80
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
47109097FD-S33GW円柱型反射型FX500シリーズSTD:1502R1IP40---40~60
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
47109106FT-S11円柱型透過型FX500シリーズSTD:90-0.5R2耐屈曲IP670.250.25-55~80
9,3407,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
47109115FT-S21円柱型透過型FX500シリーズSTD:315-2R2耐屈曲IP670.50.5-55~80
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
47109124FT-S31W円柱型透過型FX500シリーズSTD:800-2R1IP6711-40~60
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
47109133FT-S32円柱型透過型FX500シリーズSTD:3100-2R10耐屈曲IP4022-40~70
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47109142FT-V40円柱型 サイドビュウ透過型FX500シリーズSTD:3500-2R4耐屈曲IP502.52.5-40~60
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
73946172FD-S32W円柱型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)-2R1IP67---40~60
7,4007,398
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946188FD-S34G円柱型反射型STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15(FX-500シリーズの場合)-2R2耐屈曲IP40---40~70
9,6009,598
9,598
10,558(税込)
102日以内出荷
返品不可
73946328FT-S21W円柱型透過型STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合)-2R1IP67-0.5-40~60
8,6008,598
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
74092612FDS32W円柱型反射型STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)-2R1IP67---40~60
7,4006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092628FDS34G円柱型反射型STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15(FX-500シリーズの場合)-2R2耐屈曲IP40---40~70
9,6008,698
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092743FTS21W円柱型透過型STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合)-2R1IP67-0.5-40~60
8,6007,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74092752FTS22円柱型透過型FX500シリーズSTD:450、HYPR:1500-2R1耐屈曲IP67-0.7-40~70
9,6008,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
36209961FD-S23--FAST:20、H-SP:7、HYPR:130、LONG:65、STD:46、U-LG:90 (FX-500シリーズの場合)--1-IP40---
8,2007,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
47109063FD-S21円柱型反射型FX500シリーズSTD:801R2耐屈曲IP40---55~80
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47109063FD-S2136209961FD-S23画像準備中円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする