曜日別特売

狭光芒ファイバ

狭光芒ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ファイバ長(m)2内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
曲げ半径(mm)
保護構造
型式
光軸径(Φmm)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47110594FD-Z50HWファイバユニット反射型FX500シリーズSTD:10~650R1IP40長距離--40~+60
21,200
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110603FR-KZ22Eファイバユニット----R2耐屈曲IP30ミラー反射型--40~+60
30,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110612FR-KZ50Eファイバユニット----R2耐屈曲IP30ミラー反射型--40~+60
19,700
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110621FR-KZ50Hファイバユニット----R2耐屈曲IP30ミラー反射型--40~+60
19,700
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110637FR-Z50HWファイバユニット----R2耐屈曲IP40ミラー反射型--25~+55
19,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110646FT-KS40ファイバユニット透過型FX500シリーズSTD:3600-R2耐屈曲IP40狭光芒 サイドON--40~+80
14,700
12,980
14,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110655FT-KV26ファイバユニット透過型FX500シリーズSTD:710-R2耐屈曲IP30狭光芒 サイドON--40~+80
29,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
47110664FT-KV40ファイバユニット透過型FX500シリーズSTD:3600-R2耐屈曲IP30狭光芒 サイドON--40~+80
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
73946267FT-KV26H1-透過型STD:630、HYPR:2200、U-LG:1430、LONG:1070、FAST:390、H-SP:135 (FX-500シリーズの場合)---IP30-1-40~105
30,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946276FT-KV40W-透過型STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3100、H-SP:940 (FX-500シリーズの場合)---IP30-2.5-40~60
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
74092682FTA32Wエリアファイバ・スクリーン----R1IP40透過型--40~55
48,600
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
74092698FTKV26H1狭光芒ファイバ----R10IP30透過型--40~105
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092707FTKV40W狭光芒ファイバ----R1IP30透過型--40~60
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする