極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(1件のレビュー)

薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源

用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認内容量1個
全55種類を絞り込む
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
電源電圧(V)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
検出対象
検出方式
検出光
出力
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
出力方式
保護構造
最小検出物体
型式
タイプ
繰返し精度(mm)
繰返し精度
ケーブル長(m)
材質
電源電圧(V)
消費電流(mA)
出力動作
取付姿勢
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47110673EX-11A-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110682EX-11A-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47110691EX-11A-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110707EX-11B-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110716EX-11B-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110725EX-11B-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110734EX-11EA-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110743EX-11EA-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110752EX-11EA-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110761EX-11EB-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110777EX-11EB-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47110786EX-11EB-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
47110795EX-13A-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110804EX-13A-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110813EX-13A-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47110822EX-13B-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110831EX-13B-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110847EX-13B-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110856EX-13EA-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110865EX-13EA-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110874EX-13EA-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110883EX-13EB-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,700
9,898
10,888(税込)
51日以内出荷
返品不可
47110892EX-13EB-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110901EX-13EB-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離500mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110917EX-14A-C5アンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)--0.1以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110926EX-14A-PNアンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)--0.1以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110935EX-14A-Rアンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)-耐屈曲ケーブル0.1以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
47110944EX-14B-C5アンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)--0.1以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
9,840
8,498
9,348(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110953EX-14B-PNアンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)--0.1以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
8,670
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
47110962EX-14B-Rアンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)-耐屈曲ケーブル0.1以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
9,000
7,398
8,138(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110971EX-15-C5アンプ内蔵型不透明体透過型・動作切換スイッチ中継式標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1の不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5中継部:ポリアリレート12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下25以下入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択フラットON取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110987EX-15E-C5アンプ内蔵型不透明体透過型・動作切換スイッチ中継式標準-150NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1の不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離150mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5中継部:ポリアリレート12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下25以下入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択サイドON取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47110996EX-17-C5アンプ内蔵型不透明体透過型・動作切換スイッチ中継式標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2の不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5中継部:ポリアリレート12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下25以下入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択フラットON取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111005EX-17E-C5アンプ内蔵型不透明体透過型・動作切換スイッチ中継式標準-500NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2の不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離500mmにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5中継部:ポリアリレート12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下25以下入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択サイドON取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111014EX-19A-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
12,900
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111023EX-19A-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
47111032EX-19A-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111041EX-19B-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
12,900
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111057EX-19B-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
11,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47111066EX-19B-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONフラットON取付ビス:1セット
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
73944553EX-11EA-PN-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-150PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
8,800
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944727EX-14A-PN-C5アンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)--0.1以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
8,000
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944736EX-14A-PN-Rアンプ内蔵型銅素線反射型拡散光-2~25(中心10mm)PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて)-耐屈曲ケーブル0.1以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下13以下入光時ONフラットON取付ビス:1セット
7,400
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944745EX-19EAアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944754EX-19EA-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
12,900
12,880
14,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944763EX-19EA-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944772EX-19EA-Rアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)-耐屈曲ケーブル0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下入光時ONサイドON取付ビス:1セット
12,000
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944788EX-19EBアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944797EX-19EB-C5アンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-5-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
12,900
12,880
14,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
73944806EX-19EB-PNアンプ内蔵型不透明体透過型標準-1000PNPトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)Φ2mm不透明体(投・受光器設定距離1mにて)--0.05以下(検出軸に直角方向)-2-12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下投光器:10以下、受光器:10以下遮光時ONサイドON取付ビス:1セット
11,000
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47110892
2022-08-12
用途: 設備のメンテナンス作業
治具工房ジェイクラフト製造業

本来、必要なタイプと反対の商品しかなかったため購入しました。対応するために回路を増やさなければならず、メーカーでの生産状況がわからないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする