曜日別特売

近接センサ

近接センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類アンプ分離型/中継型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
ヘッド形状
出力方式
保護構造
型式
繰返し精度(mm)
最大動作距離
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
応差(ヒステリシス)
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗
最大応答周波数(kHz)
出力動作
出力仕様
動作表示灯
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47111075GH-2SE円柱型鉄5×5×t1mm0~0.6-IP50(IEC)-検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下--3ケース:SUS303
検出部:PVC
-10~+60-20~+7035~85%RH35~85%RH0.07mm以下--------約15
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47111084GH-3SE円柱型鉄5×5×t1mm0~0.8-IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)-検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下--3ケース:SUS303
検出部:ABS
-10~+60-20~+7035~85%RH35~85%RH0.05mm以下--------約35
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47111093GH-5SE円柱型鉄5×5×t1mm0~1.0-IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)-検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下--3ケース:SUS303
検出部:PAR
-10~+60-20~+7035~85%RH35~85%RH0.05mm以下--------約35
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47111102GH-8SE円柱型鉄10×10×t1mm0~2.0-IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)-検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下--3ケース:SUS303
検出部:ABS
-10~+60-20~+7035~85%RH35~85%RH0.04mm以下--------約40
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
47111111GHF-8SE円柱型鉄10×10×t1mm0~2.0-IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)-検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下--3ケース:SUS303
検出部:フッ素樹脂
-10~+60-20~+7035~85%RH35~85%RH0.04mm以下--------約55
20,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
47111127GL-18HLB角型鉄40×40×t1mm0~10NPNトランジスタ・オープンコレクタIP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS)長距離-12mm±10%0.3×1(3芯) 耐油キャブタイヤケーブル付-ケース:ポリアリレート-25~+70-25~+7045~85%RH45~85%RH動作距離の15%以下(標準検出物体にて)10~30 DC、リップルP-P10%以下AC1000 1分間 充電部一括・ケース間10以下DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間0.5離れてONNPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)赤色LED(出力ON時点灯)約45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする