曜日別特売

限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40

限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
投光素子
赤外LED
(発光ピーク波長:880nm、変調式)
センサ形状その他検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出距離(mm)
最小検出物体
繰返し精度(mm)
応差(ヒステリシス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47111671EX-42-C5銅素線5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)Φ0.2の銅素線(設定距離20mmにて)0.1以下(設定距離20mmにて)動作距離の15%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
12,400
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111687EX-43-C5金線20~35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて)Φ0.03の金線(設定距離30mmにて)0.05以下(設定距離30mmにて)動作距離の10%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111705EX-44-C5銅素線10~70(中心40)(50×50白色無光沢紙にて)Φ0.2の銅素線(設定距離40mmにて)0.2以下(設定距離40mmにて)動作距離の15%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
13,500
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47111696EX-43T-C5金線20~35(中心30)(50×50白色無光沢紙にて)Φ0.03の金線(設定距離30mmにて)0.05以下(設定距離30mmにて)動作距離の10%以下
(50×50mm白色無光沢紙にて)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする