曜日別特売

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4

小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
種類
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47113227ST4-A1-J02V適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)約45投光ボリウム付IP67(IEC)
29,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113236ST4-A1-J1適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)約100-IP67(IEC)
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113245ST4-A1-J1V適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証本体ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)約100投光ボリウム付IP67(IEC)
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113254ST4-C11適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証本体ケース:ABS約180コントローラケース部:IP40(IEC)、端子部:IP20(IEC)
56,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113263ST4-C12EX適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認定、TUV SUD認証本体ケース:ABS約240高機能コントローラケース部:IP40(IEC)、端子部:IP20(IEC)
85,400
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
47113272ST4-CCJ05-WY--約80分岐ケーブル-
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113281ST4-CCJ15D--約540延長ケーブル-
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113297ST4-CCJ15E--約540延長ケーブル-
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113306ST4-CCJ1D--約55延長ケーブル-
6,500
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113315ST4-CCJ1E--約55延長ケーブル-
6,500
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113324ST4-CCJ3D--約130延長ケーブル-
7,000
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113333ST4-CCJ3E--約130延長ケーブル-
7,000
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113342ST4-CCJ5D--約200延長ケーブル-
7,840
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113351ST4-CCJ5E--約200延長ケーブル-
7,840
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113367ST4-CCJ7D--約270延長ケーブル-
8,670
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113376ST4-CCJ7E--約270延長ケーブル-
8,670
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする