小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形内容量1個
全56種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
光色
出力方式
56種類すべて表示中
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出光
検出距離(mm)
光色
出力方式
型式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47113412CX-411-J-透過型標準10000NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
13,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
47113516CX-412-J-透過型標準15000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
13,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
47114392CX-491-J-反射型標準3000NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47114401CX-491-J-Y-反射型標準3000NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ、反射ミラータイプ-
11,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47114593CX-493-J-反射型標準5000NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47114173CX-481-J-反射型標準50~500赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
20,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47114277CX-482-J-反射型標準100~2000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
20,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47113911CX-424-J-反射型拡散光100赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113613CX-421-J-反射型拡散光300赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113717CX-422-J-反射型拡散光800赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113814CX-423-J-反射型拡散光70~300NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
14,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47113455CX-411-P-J-透過型標準10000PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
13,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113552CX-412-P-J-透過型標準15000赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
13,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
47114462CX-491-P-J-反射型標準3000PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47114663CX-493-P-J-反射型標準5000PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47114216CX-481-P-J-反射型標準50~500赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
20,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47114313CX-482-P-J-反射型標準100~2000赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
20,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47113954CX-424-P-J-反射型拡散光100赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113656CX-421-P-J-反射型拡散光300赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113753CX-422-P-J-反射型拡散光800赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
12,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113857CX-423-P-J-反射型拡散光70~300PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ-
14,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47113473CX-411-Z-透過型標準10000NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
13,500
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
47113577CX-412-Z-透過型標準15000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
13,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
47114523CX-491-Z-反射型標準3000NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47114724CX-493-Z-反射型標準5000NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
47114234CX-481-Z-反射型標準50~500赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
19,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47114331CX-482-Z-反射型標準100~2000赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
19,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47113972CX-424-Z-反射型拡散光100赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
47113674CX-421-Z-反射型拡散光300赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113771CX-422-Z-反射型拡散光800赤外線NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113875CX-423-Z-反射型拡散光70~300NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
14,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
47114015CX-441-Z-反射型小スポット2~50NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47114137CX-444-Z-反射型標準15~100NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47114051CX-442-Z-反射型標準20~300NPNトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
47113561CX-412-P-Z-透過型標準15000赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
13,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
47114496CX-491-P-Z-反射型標準3000PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47114697CX-493-P-Z-反射型標準5000PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47114225CX-481-P-Z-反射型標準50~500赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
19,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47114322CX-482-P-Z-反射型標準100~2000赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
19,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47113963CX-424-P-Z-反射型拡散光100赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
47113665CX-421-P-Z-反射型拡散光300赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113762CX-422-P-Z-反射型拡散光800赤外線PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47113866CX-423-P-Z-反射型拡散光70~300PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
14,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
47114006CX-441-P-Z-反射型小スポット2~50PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47114121CX-444-P-Z-反射型標準15~100PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47114042CX-442-P-Z-反射型標準20~300PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ-
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47113464CX-411-P-Z不透明体透過型標準10000PNPトランジスタ・オープンコレクタM8コネクタタイプ投光器:約45、受光器:約50
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47114602CX-493-J-Y不透明体、半透明体反射型標準5000NPNトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ、反射ミラータイプ約50
オープン
取扱い終了
返品不可
47114471CX-491-P-J-Y不透明体、半透明体、鏡面体反射型標準3000PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ、反射ミラータイプ約50
オープン
取扱い終了
返品不可
47114672CX-493-P-J-Y不透明体、半透明体反射型標準5000PNPトランジスタ・オープンコレクタM12コネクタタイプ、反射ミラータイプ約50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47113464CX-411-P-Z47801593CX411PZCX-411-P-Z アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック) 47801593アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズPanasonic(パナソニック)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする