曜日別特売

小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ビーム径
分解能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47115381HL-G103-A-C530±40.1×0.1mm0.5μm約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む)
130,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
47115397HL-G103-S-J30±40.1×0.1mm0.5μm約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)
170,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47115406HL-G105-A-C550±100.5×1mm1.5μm約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む)
130,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47115415HL-G105-S-J50±100.5×1mm1.5μm約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)
170,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47115424HL-G108-A-C585±200.75×1.25mm2.5μm約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む)
130,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47115433HL-G108-S-J85±200.75×1.25mm2.5μm約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)
170,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47115442HL-G112-A-C5120±601.0×1.5mm8μm約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む)
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47115451HL-G112-S-J120±601.0×1.5mm8μm約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)
170,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする