全12種類を絞り込む
検出方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
光軸径(Φmm)
先端形状
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47115862FD-30ネジ型反射型FX500シリーズSTD:160ネジ型2R2耐屈曲-M3-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
47115871FD-40ネジ型反射型FX500シリーズSTD:160ネジ型2R2耐屈曲-M4-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
47115887FD-60ネジ型反射型FX500シリーズSTD:520ネジ型2R4耐屈曲-M6-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
71日以内出荷
返品不可
47115896FD-R60エルボ反射型FX500シリーズSTD:290ネジ型2R4耐屈曲-M6-55~80
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47115905FD-S30円柱型反射型FX500シリーズSTD:1602R4耐屈曲-Φ3mm-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
47115914FT-140ネジ型透過型FX500シリーズSTD:19600-ネジ型10R4耐屈曲10M14-40~70
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47115923FT-30ネジ型透過型FX500シリーズSTD:400-ネジ型2R2耐屈曲0.5M3-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
47115932FT-40ネジ型透過型FX500シリーズSTD:1200-ネジ型2R4耐屈曲1M4-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
47115941FT-R40エルボ透過型FX500シリーズSTD:930-ネジ型2R4耐屈曲1M4-55~80
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47115957FT-S20円柱型透過型FX500シリーズSTD:400-2R2耐屈曲0.5Φ1.5mm-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
47115966FT-S30円柱型透過型FX500シリーズSTD:1200-2R4耐屈曲1Φ3mm-55~80
6,000
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
74094782FD41SWネジ型反射型FX500シリーズSTD:80--2許容:R1、スリーブ:R10-M4-40~60
9,600
8,798
9,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする