曜日別特売
全25種類を絞り込む
検出方式
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
光軸径(Φmm)
先端形状
使用周囲温度(℃)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47116675FD-H13-FM21個耐熱反射型FX500シリーズSTD:350ネジ型2R25-M6-60~130130
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
47116684FD-H18-L311個耐熱 ガラス基板検出反射型FX500シリーズSTD:162R25---60~180180
72,900
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116693FD-H20-211個耐熱反射型FX500シリーズSTD:230ネジ型1R25-M4-60~200200
37,200
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116702FD-H20-M11個耐熱反射型FX500シリーズSTD:330ネジ型1R25-M6-60~200200
27,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
47116711FD-H30-L321個耐熱 ガラス基板検出反射型FX500シリーズSTD:172R25---60~300300
117,000
98,980
108,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116727FD-H35-20S1個耐熱反射型FX500シリーズSTD:260ネジ型1ファイバ:R25、スリーブ:R10-M4-60~350350
75,200
64,980
71,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116736FD-H35-M21個耐熱反射型FX500シリーズSTD:260ネジ型2R25-M6-60~350350
34,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47116745FD-H35-M2S61個耐熱反射型FX500シリーズSTD:260ネジ型2ファイバ:R25、スリーブ:R10-M6-60~350350
39,200
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116754FT-H13-FM21個耐熱透過型FX500シリーズSTD:700-ネジ型2R251.5M4-60~130130
12,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47116763FT-H20-J201セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.2耐熱側R181.2M4-60~200200
25,400
21,980
24,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116772FT-H20-J20-S1セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.2耐熱側R181.2M4-60~200200
29,200
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116781FT-H20-J301セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.3耐熱側R181.2M4-60~200200
26,500
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116797FT-H20-J30-S1セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.3耐熱側R181.2M4-60~200200
30,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116806FT-H20-J501セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.5耐熱側R181.2M4-60~200200
29,200
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116815FT-H20-J50-S1セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型0.5耐熱側R181.2M4-60~200200
33,200
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116824FT-H20-M11個耐熱透過型FX500シリーズSTD:540-ネジ型1R251.2M4-60~200200
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47116833FT-H20-VJ501セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:600-0.5耐熱側R181.2サイドビュウ-60~200200
32,900
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116842FT-H20-VJ50-S1セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:600-0.5耐熱側R181.2サイドビュウ-60~200200
36,700
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116851FT-H20-VJ801セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:600-0.8耐熱側R181.2サイドビュウ-60~200200
36,700
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116867FT-H20-VJ80-S1セット(2個)耐熱・ジョイント透過型FX500シリーズSTD:600-0.8耐熱側R181.2サイドビュウ-60~200200
40,700
35,980
39,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116876FT-H20W-M11個耐熱透過型FX500シリーズSTD:470-ネジ型1R100.8M4-60~200200
30,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116885FT-H35-M21個耐熱透過型FX500シリーズSTD:430-ネジ型2R251.2M4-60~350350
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47116894FT-H35-M2S61個耐熱透過型FX500シリーズSTD:430-ネジ型2ファイバ:R25、スリーブ:R101.2M4-60~350350
41,500
35,980
39,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
73946066FD-H25-L431個耐熱 ガラス基板検出限定反射型STD:1.5~26、HYPR:1~31、U-LG:1~30、LONG:1~28、FAST:1.5~24、H-SP:2~18(FX-500シリーズの場合)--3R25---20~250250
60,400
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73946075FD-H25-L451個耐熱 ガラス基板検出限定反射型STD:5~42、HYPR:4~43.5、U-LG:4~43、LONG:4.5~43、FAST:5~40、H-SP:6.5~34(FX-500シリーズの場合)--3R25---20~250250
60,400
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする