パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐薬品ファイバ
種類
ファイバユニット
検出方式
透過型
ファイバ長(m)
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
検出距離(mm)
ヘッド形状
曲げ半径(mm)
型式
光軸径(Φmm)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47116912
FT-L80Y
1セット(2個)
FX500シリーズSTD:3600
円
R30
耐薬品(フルプロテクト)
3.7
-40~+70
¥
45,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116921
FT-V80Y
1セット(2個)
FX500シリーズSTD:1300
円
R30
耐薬品(フルプロテクト)
2.8
-40~+70
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116937
FT-Z802Y
1個
FX500シリーズSTD:3100
角
R4耐屈曲
耐薬品(フルプロテクト) フラット型
3.7
0~+60
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116903
FT-HL80Y
1セット(2個)
FX500シリーズSTD:3600
円
R30
耐薬品(フルプロテクト)
3.7
-40~+115
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください