| 47117777 | EX-21A-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 1000 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ2.6の不透明体(投・受光器設定距離1mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×5(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117786 | EX-21A-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 1000 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ2.6の不透明体(投・受光器設定距離1mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117795 | EX-21B-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 1000 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ2.6の不透明体(投・受光器設定距離1mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×5(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117804 | EX-21B-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 1000 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ2.6の不透明体(投・受光器設定距離1mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117813 | EX-22A-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 拡散光 | 5~160(200×200mm白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | - | - | 0.3以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[200×200mm 白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117822 | EX-22A-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 拡散光 | 5~160(200×200mm白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | - | - | 0.3以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[200×200mm 白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117831 | EX-22B-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 拡散光 | 5~160(200×200mm白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | - | - | 0.3以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[200×200mm 白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117847 | EX-22B-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 拡散光 | 5~160(200×200mm白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | - | - | 0.3以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[200×200mm 白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117856 | EX-23-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 2000 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ3の不透明体(投・受光器設定距離2mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 動作切換スイッチ(受光器に装備)にて、入光時ON/遮光時ONを選択します | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | ¥12,500 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 47117865 | EX-23-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 2000 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ3の不透明体(投・受光器設定距離2mにて) | - | 0.05以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 投光器:10以下、受光器: 10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 動作切換スイッチ(受光器に装備)にて、入光時ON/遮光時ONを選択します | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47117874 | EX-24A-C5 | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 拡散光 | 2~25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.1以下(設定距離10mmにて) | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117883 | EX-24A-PN | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 拡散光 | 2~25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.1以下(設定距離10mmにて) | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117892 | EX-24B-C5 | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 拡散光 | 2~25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.1以下(設定距離10mmにて) | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117901 | EX-24B-PN | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 拡散光 | 2~25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.1以下(設定距離10mmにて) | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | フラットON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117917 | EX-26A-C5 | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 小スポット | 6~14(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて、設定距離10mm時スポット径Φ1mm) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.05以下(設定距離10mmにて) | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117926 | EX-26A-PN | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 小スポット | 6~14(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて、設定距離10mm時スポット径Φ1mm) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.05以下(設定距離10mmにて) | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117935 | EX-26B-C5 | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 小スポット | 6~14(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて、設定距離10mm時スポット径Φ1mm) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.05以下(設定距離10mmにて) | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117944 | EX-26B-PN | アンプ内蔵型 | 銅素線 | 反射型 | 小スポット | 6~14(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて、設定距離10mm時スポット径Φ1mm) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) | - | 0.05以下(設定距離10mmにて) | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[50×50mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117953 | EX-28A-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 小スポット | 45~115(100×100mm 白色無光沢紙にて、設定距離80mm時、スポット径Φ5mm) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ1の銅素線(設定距離80mm時) | - | 0.3以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[100×100mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117962 | EX-28A-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 小スポット | 45~115(100×100mm 白色無光沢紙にて、設定距離80mm時、スポット径Φ5mm) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ1の銅素線(設定距離80mm時) | - | 0.3以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[100×100mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117971 | EX-28B-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 小スポット | 45~115(100×100mm 白色無光沢紙にて、設定距離80mm時、スポット径Φ5mm) | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ1の銅素線(設定距離80mm時) | - | 0.3以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[100×100mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117987 | EX-28B-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体、透明体 | 反射型 | 小スポット | 45~115(100×100mm 白色無光沢紙にて、設定距離80mm時、スポット径Φ5mm) | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ1の銅素線(設定距離80mm時) | - | 0.3以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の15%以下[100×100mm白色無光沢紙にて] | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯) | 装備 | | |
|
| 47117996 | EX-29A-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | - | 0.5以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118005 | EX-29A-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | - | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118014 | EX-29A-PN-Y | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118023 | EX-29A-Y | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118032 | EX-29A-Y-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 入光時ON | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118041 | EX-29B-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | - | 0.5以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118057 | EX-29B-PN | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | - | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118066 | EX-29B-PN-Y | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118075 | EX-29B-Y | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 47118084 | EX-29B-Y-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体、半透明体 | 反射型 | 標準 | 30~200 | 赤 | 角 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ15の不透明体、半透明体 | 反射ミラーなしタイプ | 0.5以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 | 13以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | 遮光時ON(非入光時ON) | 最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 73944867 | EX-21A-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥14,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 73944876 | EX-21B-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥14,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 73944885 | EX-23-PN-C5 | アンプ内蔵型 | 不透明体 | 透過型 | 標準 | 2000 | 赤 | 角 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色LED(変調式) | IP67(IEC)、防浸形(JIS) | Φ3の不透明体(投・受光器設定距離2mにて) | ケーブル長5mタイプ | 0.05以下 | 0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 | -25~55(結露および氷結しないこと) | -30~70 | - | - | - | 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 | - | 13以下 | - | 入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択 | 最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | サイドON | 橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) | 装備 | | |
|
| 73944894 | EX-24A-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥11,400 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 73944903 | EX-26A-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |