| 47118093 | EX-L211 | 透過型 | 標準 | 1000 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:390μW | Φ0.3mmの不透明体 | 微小物体検出タイプ | Φ2mm以上の不透明体 | 0.05以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | - | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 投光器:10以下、受光器:10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | | |
|
| 47118102 | EX-L212 | 透過型 | 標準 | 3000 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:390μW | - | 長距離検出タイプ | Φ3mm以上の不透明体 | 0.05以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | - | 35~85%RH | 35~85%RH | - | 投光器:10以下、受光器:10以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | | |
|
| 47118111 | EX-L221 | スポット反射型 | 小スポット | 45~300 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | - | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:2mW | Φ0.01mmの金線 | 微小物体検出タイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 | - | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の20%以下 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | |
|
| 47118127 | EX-L221-P | スポット反射型 | 小スポット | 45~300 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | - | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:2mW | Φ0.01mmの金線 | 微小物体検出タイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 | - | 35~85%RH | 35~85%RH | 動作距離の20%以下 | 15以下 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | ¥24,500 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 74090257 | EX-L261 | 限定反射型 | - | 20~50(中心22) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:1mW | Φ0.01mmの金線 | スポットタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | - | - | 動作距離の20%以下 | 15以下 | - | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | ¥24,200 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 74090266 | EX-L262 | 限定反射型 | - | 20~70(中心22) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:1.3mW | - | ラインスポットタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | - | - | 動作距離の20%以下 | 15以下 | - | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | ¥24,200 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 74090275 | EX-L291 | ミラー反射型 | - | 4000 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:0.5mW | - | 長距離検出タイプ | Φ25mm以上の不透明体、半透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | - | - | 動作距離の20%以下 | 15以下 | - | RF-330(反射ミラー):1個、MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | ¥24,200 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年3月23日 |
| 74090573 | EX-L211-P | 透過型 | - | 1000 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:390μW | Φ0.3mmの不透明体 | 微小物体検出タイプ | Φ2mm以上の不透明体 | 0.05以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | - | - | - | 投光器:10以下、受光器:10以下 | - | MS-EXL2-2(取付プレート):2個 | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 74090582 | EX-L262-P | 限定反射型 | - | 20~70(中心22) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | PNPトランジスタ・オープンコレクタ | 赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:1.3mW | - | ラインスポットタイプ | 不透明体、半透明体、透明体 | 0.2以下(検出軸直角方向) | 0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | - | - | 動作距離の20%以下 | 15以下 | - | MS-EXL2-3(取付プレート):1個 | | ¥24,200 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|