超小型レーザラインセンサ HL-T1

超小型レーザラインセンサ HL-T1 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類アンプ内蔵型内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出光
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
最小検出物体
型式
品名
繰返し精度(mm)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル長(m)
検出幅(mm)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
耐電圧(V)
絶縁抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47118136HL-T1001A不透明体標準2000レーザーΦ0.008不透明体(検出距離500~2000mmにてΦ50μm不透明体)ビーム径Φ1mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-Φ1~2.5本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
86,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47118145HL-T1001F不透明体標準2000レーザーΦ0.008不透明体(検出距離500~2000mmにてΦ50μm不透明体)ビーム径Φ1mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-Φ1~2.5本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
86,500
73,980
81,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
47118154HL-T1005A不透明体幅広500レーザーΦ0.05の不透明体検出幅5mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-5本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47118163HL-T1005F不透明体幅広500レーザーΦ0.05の不透明体検出幅5mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-5本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
86,500
73,980
81,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
47118172HL-T1010A不透明体幅広500レーザーΦ0.1の不透明体検出幅10mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-10本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
86,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47118181HL-T1010F不透明体幅広500レーザーΦ0.1の不透明体検出幅10mmタイプセンサヘッド0.0040.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付-10本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス0~50(結露しないこと)-25~7035~85%RH35~85%RHAC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間
86,500
73,980
81,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
47118197HL-T1CCJ4-------延長ケーブル--4--------
25,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47118206HL-T1CCJ8-------延長ケーブル--8--------
29,400
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
47118215HL-T1SV1-------サイドビュウアタッチメント-----------
22,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47118224HL-T1SV2-------サイドビュウアタッチメント-----------
22,900
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする