曜日別特売

特殊用途センサ

特殊用途センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類エリアセンサ光色赤外線ヘッド形状内容量1個
全7種類を絞り込む
検出距離(mm)
出力方式
電源電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
検出距離(mm)
出力方式
投光素子
保護構造
型式
品名
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
応差(ヒステリシス)
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電流(mA)
出力動作
出力仕様
動作表示灯
短絡保護
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47118714PX-211000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)標準メインセンサ0.3×0.5(5芯)キャブタイヤケーブル付(入・出力用)操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47118723PX-223000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)標準メインセンサ0.3×0.5(5芯)キャブタイヤケーブル付(入・出力用)操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
47118732PX-23ES1000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)サブセンサ接続タイプメインセンサ入・出力用: 0.18×0.5(12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
61,900
53,980
59,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
47118741PX-243000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)サブセンサ接続タイプメインセンサ入・出力用: 0.18×0.5(9芯)(PX-24ES、PX-23ESは12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
47118757PX-24ES3000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)サブセンサ接続タイプメインセンサ入・出力用: 0.18×0.5(12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
61,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47118766PX-265000NPNトランジスタ・オープンコレクタ赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)防噴流形(JIS)サブセンサ接続タイプメインセンサ入・出力用: 0.18×0.5(9芯)(PX-24ES、PX-23ESは12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付操作カバー:ポリカーボネート-10~55(結露および氷結しないこと)-20~70動作距離の15%以下10~31 DC リップル含むAC1000 1分間 充電部一括・ケース間-入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)装備
61,900
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
47118775PX-SB1700メインセンサのOUT1とOR動作赤外LED(変調式)--サブセンサ0.3×2(5芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付ポリカーボネート---メインセンサより供給-1台につきメインセンサの消費電流が約30増加--赤色LED(入光時点灯)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする