表面電位センサ EF-S1

表面電位センサ EF-S1 - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類表面電位センサ保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
出力方式
品名
繰返し精度
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
応答時間
出力仕様
アナログ出力
短絡保護
耐振動(耐久)
耐衝撃(m/s2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47119396EF-S1C-NPNトランジスタ・オープンコレクタコントローラ±0.3%F.S.0.2×2(6芯)キャブタイヤケーブル付0.3mm2 以上のケーブルにて全長10mまで延長可能本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、
MODEキー:アクリル、ジョグスイッチ:耐熱ABS
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)-20~+7024 DC±10%通常時:50以下、ECOモード時:40以下10ms、20ms(標準)、100ms、200ms、400ms、800ms 切換式アナログ出力、出力電圧:1~5Vアナログ電圧:出力電圧:1~5V ・出力インピーダンス:約100Ω
応答時間:20ms、30ms(標準)、110ms、210ms、410ms、810ms 切換式
装備--約65
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
47119405EF-S1HS8.0~20.5(±1kVレンジ)、21.0~100(±2kVレンジ)-センサヘッド-0.09×5(3芯)シールドケーブル付(コントローラ接続コネクタ付)-ケース部:耐熱ABS、測定部カバー:SUS3040~+40(但し、結露および氷結しないこと)-20~+60------10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐久98(約10G) XYZ各方向5回約90
58,200
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする