NMB(ミネベア)
DCファンモータ(リード線付)
(2件のレビュー)
リード線
UL1007 AWG24
形状
角形
色
ケーシング:黒、インペラー:黒
種類
DCファン
モーター
保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧
AC700V 1s
取付角寸法(mm)
119×119
材質(ケーシング)
プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)
許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)
ボールベアリング
材質(インペラ)
プラスチックUL94V-0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
定格電流(A)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17102015
11938KA-12L-EA-00
38
260
0.55
DC12
3.07
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
17102024
11938KA-24M-EA-00
38
260
0.35
DC24
3.34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
48037684
4712KL-04W-B30-P00
32
240
0.48
DC12
2.83
取扱い終了
返品不可
48037693
4712KL-05W-B30-P00
32
240
0.17
DC24
2.83
取扱い終了
返品不可
48037702
4712KL-05W-B40-P00
32
240
0.28
DC24
3.17
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください