曜日別特売

ACサンエース ACアラームファン

ACサンエース ACアラームファン - 山洋電気ACサンエース ACアラームファン - 山洋電気ACサンエース ACアラームファン - 山洋電気
種類ACファン内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47122065109-371-20丸形Φ17251AC100147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
47122074109-371-30丸形Φ17251AC100147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47122083109-372-20丸形Φ17251AC200147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,400
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122092109-372-30丸形Φ17251AC200147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,400
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122101109-373-20丸形Φ17251AC230147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,400
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122117109-373-30丸形Φ17251AC230147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,400
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122126109-374-20丸形Φ17251AC115147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122135109-374-30丸形Φ17251AC115147/196(50Hz/60Hz)5.3/6.4(50Hz/60Hz)47/51(50Hz/60Hz)2900/3500(50Hz/60Hz)
18,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122144109-641-20角形160×16051AC100156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122153109-641-30角形160×16051AC100156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122162109-642-20角形160×16051AC200156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
21,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122171109-642-30角形160×16051AC200156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
21,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122187109-643-20角形160×16051AC230156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
21,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122196109-643-30角形160×16051AC230156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
21,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122205109-644-20角形160×16051AC115156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
47122214109-644-30角形160×16051AC115156.8/166.6(50Hz/60Hz)7.2/8.5(50Hz/60Hz)56/60(50Hz/60Hz)2850/3350(50Hz/60Hz)
20,800
19,980
21,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
47122223109S405UL-20角形120×12038AC10055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
47122232109S405UL-30角形120×12038AC10055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
47122241109S406UL-20角形120×12038AC10017.7/17.7(50Hz/60Hz)1.45/1.5(50Hz/60Hz)28/28(50Hz/60Hz)1650/1700(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
47122257109S406UL-30角形120×12038AC10017.7/17.7(50Hz/60Hz)1.45/1.5(50Hz/60Hz)28/28(50Hz/60Hz)1650/1700(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
47122266109S408UL-20角形120×12038AC20055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
47122275109S408UL-30角形120×12038AC20055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
47122284109S424UL-20角形120×12038AC11555.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122293109S424UL-30角形120×12038AC11555.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122302109S425UL-20角形120×12038AC23055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
47122311109S425UL-30角形120×12038AC23055.9/65.7(50Hz/60Hz)2.35/2.7(50Hz/60Hz)40/43(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122327109S429UL-20角形120×12038AC10044.1/49(50Hz/60Hz)2.15/2.35(50Hz/60Hz)38/40(50Hz/60Hz)2450/2700(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
47122336109S429UL-30角形120×12038AC10044.1/49(50Hz/60Hz)2.15/2.35(50Hz/60Hz)38/40(50Hz/60Hz)2450/2700(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122345109S472UL-20角形120×12038AC23057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122354109S472UL-30角形120×12038AC23057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
47122363109S474UL-20角形120×12038AC11557.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
47122372109S474UL-30角形120×12038AC11557.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122381109S475UL-20角形120×12038AC10057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
47122397109S475UL-30角形120×12038AC10057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,180
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
47122406109S478UL-20角形120×12038AC20057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47122415109S478UL-30角形120×12038AC20057.9/68.7(50Hz/60Hz)2.5/2.9(50Hz/60Hz)42/45(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
47122424109S484-20角形120×12025AC11548/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,560
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122433109S484-30角形120×12025AC11548/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,560
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122442109S485-20角形120×12025AC10048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,560
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
47122451109S485-30角形120×12025AC10048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,560
6,798
7,478(税込)
当日出荷
47122467109S486-20角形120×12025AC10014.7/18.6(50Hz/60Hz)1.1 /1.25(50Hz/60Hz)24/27(50Hz/60Hz)1400/1600(50Hz/60Hz)
7,560
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122476109S486-30角形120×12025AC10014.7/18.6(50Hz/60Hz)1.1 /1.25(50Hz/60Hz)24/27(50Hz/60Hz)1400/1600(50Hz/60Hz)
7,560
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122485109S487-20角形120×12025AC23048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,780
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47122494109S487-30角形120×12025AC23048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,780
6,798
7,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
47122503109S488-20角形120×12025AC20048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,780
6,898
7,588(税込)
81日以内出荷
返品不可
47122512109S488-30角形120×12025AC20048/51.9(50Hz/60Hz)1.95/2.3(50Hz/60Hz)38/41(50Hz/60Hz)2500/2900(50Hz/60Hz)
7,780
6,798
7,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
47122521109S491-20角形92×9225AC10039.2/49(50Hz/60Hz)0.95/1.1(50Hz/60Hz)35/38(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
7,430
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
47122537109S491-30角形92×9225AC10039.2/49(50Hz/60Hz)0.95/1.1(50Hz/60Hz)35/38(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
7,430
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
47122546109S492-20角形92×9225AC20039.2/49(50Hz/60Hz)0.95/1.1(50Hz/60Hz)35/38(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
7,650
6,698
7,368(税込)
71日以内出荷
返品不可
47122555109S492-30角形92×9225AC20039.2/49(50Hz/60Hz)0.95/1.1(50Hz/60Hz)35/38(50Hz/60Hz)2700/3100(50Hz/60Hz)
7,650
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする