曜日別特売

San Ace ACファンモータ

San Ace ACファンモータ - 山洋電気San Ace ACファンモータ - 山洋電気San Ace ACファンモータ - 山洋電気San Ace ACファンモータ - 山洋電気San Ace ACファンモータ - 山洋電気
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47122704109-133角形38170-30~+60AC115
3,650
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
47122731109-183角形28120-30~+70AC115
3,650
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
47122765109-311丸形511000-30~+60AC100
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47122774109-312丸形511000-30~+60AC200
10,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47122783109-313丸形511000-30~+60AC230
10,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
47122792109-314丸形511000-30~+60AC115
10,700
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
47122801109-604角形511100-30~+60AC115
13,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47122817109S010角形38550-30~+60AC200
オープン
取扱い終了
代替品有
47122853109S024UL角形38550-30~+60AC115
オープン
取扱い終了
代替品有
47122923109S074UL角形38550-30~+60AC115
オープン
取扱い終了
代替品有
47122932109S083角形25370-30~+60AC115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47122941109S084角形25370-30~+60AC115
オープン
取扱い終了
代替品有
47122966109S089角形25370-30~+60AC230
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47122817109S01000352957109S010109S010 San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352957San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
47122853109S024UL00352948109S024UL109S024UL San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352948San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
47122923109S074UL00352932109S074UL109S074UL San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352932San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
47122932109S08300352975109S083109S083 San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352975San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
47122941109S08400352966109S084109S084 San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352966San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
47122966109S08900352984109S089109S089 San Ace ACファンモータ 山洋電気 00352984San Ace ACファンモータ山洋電気1台
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする