曜日別特売

DCサンエース DCファン 109E

DCサンエース DCファン 109E - 山洋電気
種類DCファン内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
サイズ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47123501109E1712H501DC126.4137.247Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
47123517109E1712H502DC126.4137.247Φ17251
9,540
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
47123526109E1712H5D01DC126.4137.247Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123553109E1712M501DC124.267.636Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
47123562109E1712M502DC124.267.636Φ17251
9,540
8,698
9,568(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123571109E1724C501DC249.930860Φ17251
9,670
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47123587109E1724C502DC249.930860Φ17251
9,630
8,698
9,568(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123596109E1724C5D01DC249.930860Φ17251
9,670
8,498
9,348(税込)
91日以内出荷
返品不可
47123605109E1724H501DC246.4137.247Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
47123614109E1724H502DC246.4137.247Φ17251
9,540
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47123623109E1724H5D01DC246.4137.247Φ17251
9,580
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
47123632109E1724K501DC248.524355Φ17251
9,670
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47123641109E1724K502DC248.524355Φ17251
9,630
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47123657109E1724K5D01DC248.524355Φ17251
9,670
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
47123666109E1724M501DC244.267.636Φ17251
9,580
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47123675109E1724M502DC244.267.636Φ17251
9,540
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
47123684109E1748C501DC489.930860Φ17251
9,670
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
47123693109E1748C502DC489.930860Φ17251
9,630
8,698
9,568(税込)
91日以内出荷
返品不可
47123702109E1748H501DC486.4137.247Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
47123711109E1748H502DC486.4137.247Φ17251
9,540
8,698
9,568(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123727109E1748H5D01DC486.4137.247Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123736109E1748K501DC488.524355Φ17251
9,670
8,498
9,348(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123745109E1748K502DC488.524355Φ17251
9,630
8,698
9,568(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123754109E1748M501DC484.267.636Φ17251
9,580
8,498
9,348(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123763109E1748M502DC484.267.636Φ17251
9,540
8,698
9,568(税込)
45日以内出荷
返品不可
47123867109E4712L401DC124.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123876109E4712L402DC124.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123885109E4712L4D01DC124.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123894109E4712M401DC125.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123903109E4712M402DC125.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123912109E4712M4D01DC125.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123921109E4724F401DC245.811254Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
47123937109E4724F402DC245.811254Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123946109E4724F4D01DC245.811254Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123955109E4724H401DC246.413557Φ172×14725
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
47123964109E4724H402DC246.413557Φ172×14725
13,100
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123982109E4724L401DC244.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47123991109E4724L402DC244.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124007109E4724L4D01DC244.67348Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124016109E4724M401DC245.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124025109E4724M402DC245.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124034109E4724M4D01DC245.29251Φ172×14725
13,100
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124043109E4748F401DC485.811254Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124052109E4748F402DC485.811254Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124061109E4748F4D01DC485.811254Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124077109E4748H401DC486.413557Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124086109E4748H402DC486.413557Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124095109E4748H4D01DC486.413557Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124104109E4748L401DC484.67348Φ172×14725
14,200
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
47124113109E4748L402DC484.67348Φ172×14725
14,200
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする