山洋電気
DCサンエース DCファン 109P □127×38厚
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
サイズ(mm)
127×127
特性
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
47127787
109P1312H101
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
51日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127796
109P1312H1011
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127805
109P1312H102
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
36日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127814
109P1312H1021
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
36日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127823
109P1312H1D01
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127832
109P1312H1D011
DC12
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127841
109P1312S101
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127857
109P1312S1011
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127866
109P1312S102
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127875
109P1312S1021
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127884
109P1312S1D01
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127893
109P1312S1D011
DC12
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127902
109P1324H101
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127911
109P1324H1011
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127927
109P1324H102
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127936
109P1324H1021
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127945
109P1324H1D01
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127954
109P1324H1D011
DC24
3.8
45
98
2950
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127963
109P1324S101
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127972
109P1324S1011
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127981
109P1324S102
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47127997
109P1324S1021
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,650
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128006
109P1324S1D01
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
71日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128015
109P1324S1D011
DC24
4.2
47
117.6
3300
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128024
109P1348H101
DC48
3.8
45
98
2950
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
22日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128033
109P1348H1011
DC48
3.8
45
98
2950
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
26日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128042
109P1348H102
DC48
3.8
45
98
2950
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
26日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128051
109P1348H1021
DC48
3.8
45
98
2950
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
26日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128067
109P1348H1D01
DC48
3.8
45
98
2950
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128076
109P1348H1D011
DC48
3.8
45
98
2950
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128085
109P1348S101
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
51日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128094
109P1348S1011
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128103
109P1348S102
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128112
109P1348S1021
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128121
109P1348S1D01
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
47128137
109P1348S1D011
DC48
4.2
47
117.6
3300
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
2026年
02月08日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください