曜日別特売

SanACE 標準ファン

SanACE 標準ファン - 山洋電気SanACE 標準ファン - 山洋電気SanACE 標準ファン - 山洋電気SanACE 標準ファン - 山洋電気SanACE 標準ファン - 山洋電気SanACE 標準ファン - 山洋電気
(6件のレビュー)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60内容量1台
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
センサー
使用温度範囲(℃)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47128654109R0612J4011.06155パルスセンサ付-20~+60DC12
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
47128541109R0612G4010.7887.3パルスセンサ付-20~+70DC12
3,5803,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47128435109R0612D4010.7273.5パルスセンサ付-20~+70DC12
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
47128602109R0612H4010.5340.1パルスセンサ付-20~+70DC12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
47129047109R0624J4011.06155パルスセンサ付-20~+60DC24
3,5803,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47128837109R0624D4010.7273.5パルスセンサ付-20~+70DC24
3,5802,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47129153109R0624S4010.6556.8パルスセンサ付-20~+70DC24
3,5802,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47129214109R0648G4010.7887.3パルスセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47128846109R0624D40110.7273.5パルスセンサ付-20~+70DC24
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47129223109R0648G40110.7887.3パルスセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47129284109R0648H40110.5340.2パルスセンサ付-20~+70DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47128672109R0612J4021.06155センサなし-20~+60DC12
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47128566109R0612G4020.7887.3センサなし-20~+70DC12
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47128453109R0612D4020.7273.5センサなし-20~+70DC12
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47128794109R0612S4020.6556.8センサなし-20~+70DC12
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47128961109R0624G4020.7888センサなし-20~+70DC24
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47129171109R0624S4020.6556.8センサなし-20~+70DC24
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47129187109R0624S40210.6556.8センサなし-20~+70DC24
3,5402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47128584109R0612G4D010.7887.3ロックセンサ付-20~+70DC12
3,5803,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47128471109R0612D4D010.7273.5ロックセンサ付-20~+70DC12
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
47128812109R0612S4D010.6556.8ロックセンサ付-20~+70DC12
3,5802,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り22点です
47128636109R0612H4D010.5340.1ロックセンサ付-20~+70DC12
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
47129372109R0648J4D011.06155ロックセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47129257109R0648G4D010.7887.3ロックセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47129266109R0648G4D0110.7887.3ロックセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47129327109R0648H4D0110.5340.2ロックセンサ付-20~+70DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
47128444109R0612D40110.7273.5パルスセンサ付-20~+70DC12
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
47129345109R0648J40111.06155パルスセンサ付-20~+60DC48
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
47128331109R0605H4010.5340.2パルスセンサ付-20~+70DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128286109R0605F4010.4429.4パルスセンサ付-20~+60DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128383109R0605M4010.3619.6パルスセンサ付-20~+70DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128776109R0612S4010.6556.8パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128487109R0612F4010.4429.4パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128715109R0612M4010.3619.6パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128943109R0624G4010.7888パルスセンサ付-20~+70DC24
3,580
取扱い終了
返品不可
47128995109R0624H4010.5340.2パルスセンサ付-20~+70DC24
3,580
取扱い終了
返品不可
47128882109R0624F4010.4429.4パルスセンサ付-20~+70DC24
3,580
取扱い終了
返品不可
47129092109R0624M4010.3619.6パルスセンサ付-20~+70DC24
3,580
取扱い終了
返品不可
47129336109R0648J4011.06155パルスセンサ付-20~+60DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
47129275109R0648H4010.5340.2パルスセンサ付-20~+70DC48
3,800
取扱い終了
返品不可
47128347109R0605H40110.5340.2パルスセンサ付-20~+70DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128295109R0605F40110.4429.4パルスセンサ付-20~+60DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128392109R0605M40110.3619.6パルスセンサ付-20~+70DC5
3,580
取扱い終了
返品不可
47128663109R0612J40111.06155パルスセンサ付-20~+60DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
47128557109R0612G40110.7887.3パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128785109R0612S40110.6556.8パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128611109R0612H40110.5340.1パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128496109R0612F40110.4429.4パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47128724109R0612M40110.3619.6パルスセンサ付-20~+70DC12
3,580
取扱い終了
返品不可
47129056109R0624J40111.06155パルスセンサ付-20~+60DC24
3,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47128602
2023-02-16
用途: 抵抗BOXのクーラー用
有限会社 暁電子工房

DC電源で対象物を問題なくクーリングできています。

対象商品 : 47128715
2022-01-31
用途: アマチュアによる電気機器の試作品
電気・ガス・熱供給・水道業

少々高価ですが、質感は満足できます。使用してみましたが非常に静かで風量も十分でした。

対象商品 : 37065357
2017-10-02
用途: 開封して通電しても、動作せず。
株式会社友光産業

これ動く物に交換して欲しいんだけど、開封したら返品不可なんですか?
他メーカーより割高なのに、この品質はいったい・・・。

対象商品 : 37065357
2015-06-02
用途: バイクのラジエーター冷却用です
株式会社コイケテック

ほぼほぼ満足ですが、厚みがもう少し薄ければさらに魅力が増します
でも風量の関係でペラの厚みが必要となると仕方ないですね

対象商品 : 47129047
2014-09-12
用途: 機器類

初期不良が2台使えない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37065357
2013-09-03
用途: 計測ボックス内の熱対策

取り付け用のネジ穴がボックスのダクトフィルター穴と同じで取り付けが容易。
DCタイプなので出来れば省電力タイプ(製造メーカーにはあるかと)の取り扱いを希望。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする