DCサンエース DCファン 9EC

DCサンエース DCファン 9EC - 山洋電気
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファンサイズ(mm)Φ200内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471323649EC2024H001DC2411603603600
28,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
471323739EC2024H002DC2411603603600
28,400
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
471323829EC2024H0D01DC2411603603600
28,400
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
471323919EC2048A001DC4814.7686404800
28,400
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
471324079EC2048A002DC4814.7686404800
28,400
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
471324169EC2048A0D01DC4814.7686404800
28,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
471324259EC2048H001DC4811603603600
28,400
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
471324349EC2048H002DC4811603603600
28,400
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする