山洋電気
DCサンエース DCファン 9GE
種類
DCファン
形状
角形
厚さ(mm)
28
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47136171
9GE0412J301
0.69
343
56
15000
28
¥
7,380
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
91日以内出荷
返品不可
47136196
9GE0412P3G03
0.6
260
52
13000
28
¥
7,520
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
91日以内出荷
返品不可
47136205
9GE0412P3J03
0.69
343
56
15000
28
¥
7,430
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47136214
9GE0412P3K03
0.76
415
58
16500
28
¥
7,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47136187
9GE0412J302
0.69
343
56
15000
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください