DCサンエース DCファン 9SG

DCサンエース DCファン 9SG - 山洋電気
種類DCファン内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471379379SG5724P5H6151DC24(PWM:0%)2.32/(PWM:100%)11.6(PWM:0%)28/(PWM:100%)71(PWM:0%)30/(PWM:100%)540
13,700
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
471379469SG5748P5G0151DC48(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)15.46(PWM:0%)40/(PWM:100%)78(PWM:0%)75.1/(PWM:100%)1000
13,900
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
471379559SG5748P5H0151DC48(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6(PWM:0%)40/(PWM:100%)71(PWM:0%)75.1/(PWM:100%)770
13,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
471378339SG1212G10138DC127.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471378429SG1212G10238DC127.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471378519SG1212P1G0138DC127.3564340
13,200
取扱い終了
返品不可
471378679SG1224G10138DC247.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471378769SG1224G10238DC247.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471378859SG1224G1D0138DC247.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471378949SG1224P1G0138DC247.3564340
13,200
取扱い終了
返品不可
471379039SG1248G10138DC487.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471379129SG1248G10238DC487.3564340
13,100
取扱い終了
返品不可
471379219SG1248P1G0138DC487.3564340
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする