曜日別特売

DCサンエース 遠心ファン

DCサンエース 遠心ファン - 山洋電気
形状丸形種類DCファン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471379649TG24P0G0169DC241473885
21,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
471379739TG48P0G0169DC4811.669609
21,400
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
471379829TJ48P0H0191DC486.3961395
19,700
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
471379919TM48P4H0125DC48(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)11.7(PWM:0%)34/(PWM:100%)60(PWM:0%)48/(PWM:100%)560
15,400
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380079TN24P1H0135DC243.8359410
19,500
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
471380169TN48P1H0135DC483.8359390
19,500
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする