曜日別特売

DCサンエース 静音ファン

DCサンエース 静音ファン - 山洋電気
(1件のレビュー)
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471380259S0612F401DC120.492029.360×60
4,920
4,298
4,728(税込)
66日以内出荷
返品不可
471380349S0612F4011DC120.492029.360×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380439S0612F402DC120.492029.360×60
4,870
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380529S0612F4021DC120.492029.360×60
4,870
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380619S0612F4D01DC120.492029.360×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380779S0612F4D011DC120.492029.360×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471380869S0612H401DC120.58244060×60
4,920
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
471380959S0612H4011DC120.58244060×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381049S0612H402DC120.58244060×60
4,870
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381139S0612H4021DC120.58244060×60
4,870
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381229S0612H4D01DC120.58244060×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381319S0612H4D011DC120.58244060×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381479S0612M401DC120.41619.760×60
4,920
4,698
5,168(税込)
101日以内出荷
返品不可
471381569S0612M4011DC120.41619.760×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381659S0612M402DC120.41619.760×60
4,870
4,398
4,838(税込)
101日以内出荷
返品不可
471381749S0612M4021DC120.41619.760×60
4,870
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471381839S0612M4D01DC120.41619.760×60
4,920
4,298
4,728(税込)
101日以内出荷
返品不可
471381929S0612M4D011DC120.41619.760×60
4,920
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382019S0812F401DC120.932435.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
471382179S0812F4011DC120.932435.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
101日以内出荷
返品不可
471382269S0812F402DC120.932435.580×80
4,980
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382359S0812F4021DC120.932435.580×80
4,980
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382449S0812F4D01DC120.932435.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382539S0812F4D011DC120.932435.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382629S0812L401DC120.661618.180×80
5,030
4,798
5,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
471382719S0812L4011DC120.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382879S0812L402DC120.661618.180×80
4,980
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471382969S0812L4021DC120.661618.180×80
4,980
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383059S0812L4D01DC120.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383149S0812L4D011DC120.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383239S0812M401DC120.832227.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
101日以内出荷
返品不可
471383329S0812M4011DC120.832227.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383419S0812M402DC120.832227.580×80
4,980
4,498
4,948(税込)
101日以内出荷
返品不可
471383579S0812M4021DC120.832227.580×80
4,980
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383669S0812M4D01DC120.832227.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
101日以内出荷
返品不可
471383759S0812M4D011DC120.832227.580×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471383849S0824L401DC240.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
471383939S0824L4011DC240.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
471384029S0824M401DC240.661618.180×80
5,030
4,188
4,607(税込)
9日以内出荷
返品不可
471384119S0824M4011DC240.661618.180×80
5,030
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
471384279S0912F401DC121.26273092×92
5,140
4,598
5,058(税込)
66日以内出荷
返品不可
471384369S0912F4011DC121.26273092×92
5,140
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
471384459S0912F402DC121.26273092×92
5,090
4,498
4,948(税込)
81日以内出荷
返品不可
471384549S0912F4021DC121.26273092×92
5,090
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471384639S0912F4D01DC121.26273092×92
5,140
4,198
4,618(税込)
91日以内出荷
返品不可
471384729S0912F4D011DC121.26273092×92
5,140
4,198
4,618(税込)
35日以内出荷
返品不可
471384819S0912L401DC120.831713.192×92
5,140
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
471384979S0912L4011DC120.831713.192×92
5,140
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
471385069S0912L402DC120.831713.192×92
5,090
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
471385159S0912L4021DC120.831713.192×92
5,090
4,498
4,948(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47138804
2015-09-13
用途: 床下の換気
製造業

音が静かで良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする