曜日別特売

DCサンエース 二重反転ファン

DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン - 山洋電気
種類DCファン形状角形特性二重反転内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
入力電圧(V)
厚さ(mm)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471389359CR0612G50160×60DC1251(PWM:0%)40/(PWM:100%)600(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03(PWM:0%)34/(PWM:100%)68(PWM:0%)3000/(PWM:100%)11500
8,160
6,298
6,928(税込)
101日以内出荷
返品不可
471389449CR0612G50260×60DC1251(PWM:0%)40/(PWM:100%)600(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03(PWM:0%)34/(PWM:100%)68(PWM:0%)3000/(PWM:100%)11500
8,120
7,398
8,138(税込)
35日以内出荷
返品不可
471389719CR0612H50160×60DC1251(PWM:0%)40/(PWM:100%)500(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)1.85(PWM:0%)34/(PWM:100%)65(PWM:0%)3000/(PWM:100%)10500
8,160
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
471390149CR0612P5G0360×60DC12-(PWM:0%)40/(PWM:100%)600(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)2.03(PWM:0%)34/(PWM:100%)68(PWM:0%)吸込側 : 3000/(PWM:0%)吐出側 : 2300/(PWM:100%)吸込側 : 11500/(PWM:100%)吐出側 : 9000
8,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
471390239CR0612P5H0360×60DC12-(PWM:0%)40/(PWM:100%)500(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)1.85(PWM:0%)34/(PWM:100%)65(PWM:0%)吸込側 : 3000/(PWM:0%)吐出側 : 2300/(PWM:100%)吸込側 : 10500/(PWM:100%)吐出側 : 8200
8,200
7,398
8,138(税込)
81日以内出荷
返品不可
471391279CR1212G001120×120DC1270(PWM:0%)95/(PWM:100%)480(PWM:0%)3.8/(PWM:100%)8.5(PWM:0%)51/(PWM:100%)70(PWM:0%)吸込側 : 6200/(PWM:0%)吐出側 : 2700/(PWM:100%)吸込側 : 3800/(PWM:100%)吐出側 : 1800
13,300
12,980
14,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
471391369CR1212G002120×120DC1270(PWM:0%)95/(PWM:100%)480(PWM:0%)3.8/(PWM:100%)8.5(PWM:0%)51/(PWM:100%)70(PWM:0%)吸込側 : 6200/(PWM:0%)吐出側 : 2700/(PWM:100%)吸込側 : 3800/(PWM:100%)吐出側 : 1800
13,200
12,980
14,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
471391459CR1212P0G03120×120DC1270(PWM:0%)95/(PWM:100%)480(PWM:0%)3.8/(PWM:100%)8.5(PWM:0%)51/(PWM:100%)70(PWM:0%)吸込側 : 6200/(PWM:0%)吐出側 : 2700/(PWM:100%)吸込側 : 3800/(PWM:100%)吐出側 : 1800
13,300
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
471391549CRA0312J40138×38DC1225(PWM:0%)50.4/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.21/(PWM:100%)0.7(PWM:0%)31/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4800/(PWM:0%)吐出側 : 3960/(PWM:100%)吸込側 : 1600/(PWM:100%)吐出側 : 13200
6,890
6,298
6,928(税込)
81日以内出荷
返品不可
471391819CRA0312K40238×38DC1225----
6,850
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
471391979CRA0312P4J0338×38DC1225(PWM:0%)50.4/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.21/(PWM:100%)0.7(PWM:0%)31/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4800/(PWM:0%)吐出側 : 3960/(PWM:100%)吸込側 : 1600/(PWM:100%)吐出側 : 13200
6,940
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
471392069CRA0312P4K0338×38DC1225(PWM:0%)54.9/(PWM:100%)700(PWM:0%)0.22/(PWM:100%)0.77(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)吸込側 : 5280/(PWM:0%)吐出側 : 4200/(PWM:100%)吸込側 : 17600/(PWM:100%)吐出側 : 14520
6,940
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
471392679CRA0412J40140×40DC1225(PWM:0%)43.2/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.236/(PWM:100%)0.85(PWM:0%)28/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4500/(PWM:0%)吐出側 : 3000/(PWM:100%)吸込側 : 16200/(PWM:100%)吐出側 : 10800
7,140
6,298
6,928(税込)
101日以内出荷
返品不可
471392769CRA0412J40240×40DC1225(PWM:0%)43.2/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.236/(PWM:100%)0.85(PWM:0%)28/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4500/(PWM:0%)吐出側 : 3000/(PWM:100%)吸込側 : 16200/(PWM:100%)吐出側 : 10800
7,090
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
471393039CRA0412K40140×40DC1225(PWM:0%)58.5/(PWM:100%)650(PWM:0%)0.276/(PWM:100%)0.92(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)吸込側 : 5250/(PWM:0%)吐出側 : 3510/(PWM:100%)吸込側 : 17500/(PWM:100%)吐出側 : 11700
7,140
6,298
6,928(税込)
91日以内出荷
返品不可
471393129CRA0412K40240×40DC1225(PWM:0%)58.5/(PWM:100%)650(PWM:0%)0.276/(PWM:100%)0.92(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)吸込側 : 5250/(PWM:0%)吐出側 : 3510/(PWM:100%)吸込側 : 17500/(PWM:100%)吐出側 : 11700
7,090
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
471393469CRA0412P4G0340×40DC1225(PWM:0%)41.4/(PWM:100%)460(PWM:0%)0.231/(PWM:100%)0.77(PWM:0%)28/(PWM:100%)59(PWM:0%)吸込側 : 4410/(PWM:0%)吐出側 : 2940/(PWM:100%)吸込側 : 14700/(PWM:100%)吐出側 : 9800
7,180
6,298
6,928(税込)
101日以内出荷
返品不可
471393559CRA0412P4J0340×40DC1225(PWM:0%)43.2/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.236/(PWM:100%)0.85(PWM:0%)28/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4500/(PWM:0%)吐出側 : 3000/(PWM:100%)吸込側 : 16200/(PWM:100%)吐出側 : 10800
7,180
6,298
6,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
471393649CRA0412P4K0340×40DC1225(PWM:0%)58.5/(PWM:100%)650(PWM:0%)0.276/(PWM:100%)0.92(PWM:0%)33/(PWM:100%)64(PWM:0%)吸込側 : 5250/(PWM:0%)吐出側 : 3510/(PWM:100%)吸込側 : 17500/(PWM:100%)吐出側 : 11700
7,180
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
471394529CRE0412J50240×40DC1256(PWM:0%)13.7/(PWM:100%)570(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.9(PWM:0%)20.5/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 2850/(PWM:0%)吐出側 : 2250/(PWM:100%)吸込側 : 15800/(PWM:100%)吐出側 : 12200
13,300
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
471394619CRE0412P5J0340×40DC1256(PWM:0%)13.7/(PWM:100%)570(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.9(PWM:0%)20.5/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 2850/(PWM:0%)吐出側 : 2250/(PWM:100%)吸込側 : 15800/(PWM:100%)吐出側 : 12200
13,400
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
471389269CR0412P5S0340×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471389539CR0612H00160×60DC1270----
オープン
取扱い終了
返品不可
471389629CR0612H00260×60DC1270----
オープン
取扱い終了
返品不可
471389879CR0612H50260×60DC1251(PWM:0%)40/(PWM:100%)500(PWM:0%)0.48/(PWM:100%)1.85(PWM:0%)34/(PWM:100%)65(PWM:0%)3000/(PWM:100%)10500
オープン
取扱い終了
返品不可
471389969CR0612P0H0360×60DC12704501.9864(PWM:0%)吸込側 : 1200、(PWM:0%)吐出側 : 800、(PWM:100%)吸込側 : 10300、(PWM:100%)吐出側 : 6500
オープン
取扱い終了
返品不可
471390059CR0612P0S0360×60DC12705502.2666(PWM:0%)吸込側 : 1300、(PWM:0%)吐出側 : 800、(PWM:100%)吸込側 : 11500、(PWM:100%)吐出側 : 7000
オープン
取扱い終了
返品不可
471390329CR0612S00160×60DC1270----
オープン
取扱い終了
返品不可
471390419CR0612S00260×60DC1270----
オープン
取扱い終了
返品不可
471390579CR0812H80180×80DC12804003.9768吸込側 : 7000/吐出側 : 4600
オープン
取扱い終了
返品不可
471390669CR0812H80280×80DC12804003.9768吸込側 : 7000/吐出側 : 4600
オープン
取扱い終了
返品不可
471390759CR0812H8D0180×80DC12804003.9768吸込側 : 7000/吐出側 : 4600
オープン
取扱い終了
返品不可
471390849CR0812S80180×80DC12805204.5371吸込側 : 8000/吐出側 : 5300
オープン
取扱い終了
返品不可
471390939CR0812S80280×80DC12805204.5371吸込側 : 8000/吐出側 : 5300
オープン
取扱い終了
返品不可
471391029CR0812S8D0180×80DC12805204.5371吸込側 : 8000/吐出側 : 5300
オープン
取扱い終了
返品不可
471391119CR0848P8S0380×80DC48805204.5371(PWM:0%)吸込側 : 2000、(PWM:0%)吐出側 : 1300、(PWM:100%)吸込側 : 8000、(PWM:100%)吐出側 : 5300
オープン
取扱い終了
返品不可
471391639CRA0312J40238×38DC1225(PWM:0%)50.4/(PWM:100%)560(PWM:0%)0.21/(PWM:100%)0.7(PWM:0%)31/(PWM:100%)62(PWM:0%)吸込側 : 4800/(PWM:0%)吐出側 : 3960/(PWM:100%)吸込側 : 1600/(PWM:100%)吐出側 : 13200
オープン
取扱い終了
返品不可
471391729CRA0312K40138×38DC1225----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392159CRA0412G40140×40DC1225----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392249CRA0412G40240×40DC1225----
7,090
取扱い終了
返品不可
471392339CRA0412G50140×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392429CRA0412G50240×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392519CRA0412G5D0140×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392859CRA0412J50140×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471392949CRA0412J50240×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471393219CRA0412K50140×40DC12566500.9565吸込側 : 17000/吐出側 : 13000
オープン
取扱い終了
返品不可
471393379CRA0412K50240×40DC12566500.9565吸込側 : 17000/吐出側 : 13000
オープン
取扱い終了
返品不可
471393739CRA0412P5G0340×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471393829CRA0412P5J0340×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
471393919CRA0412P5K0340×40DC12-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする