DCサンエース 防水遠心ファン

DCサンエース 防水遠心ファン - 山洋電気
形状丸形種類DCファン入力電圧(V)DC48内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
定格電流(A)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471432669W1TM48P4G01250.362.0365708
21,100
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
471432759W1TM48P4H01250.221.7760560
20,200
17,980
19,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
471432579W1TJ48P0H61910.556.3961395
23,500
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
471432849W1TN48P1H01350.323.8359390
24,300
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
471432419W1TG48P0H61690.65964360
26,300
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする