山洋電気
PWM コントロール機能付ファン
種類
DCファン
形状
角形
入力電圧(V)
DC12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
最大静圧(Pa)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47146014
9PH0412P3K033
40×40
28
340
0.59
50
15500
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47146023
9PH0812P7S06
80×80
15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください