曜日別特売

フィンガーガード

フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気
(3件のレビュー)
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種
材質
質量(g)
適合規格
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47146102109-019H------
1,290
1,288
1,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
47146111109-019K------
1,290
1,288
1,417(税込)
当日出荷
47146127109-049H------
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47146136109-099H------
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
47146145109-1000G□120mmフレームサイズ:120mm角用-23フレーム: UL FILE No.E48268 94V-0樹脂 (SPS+PSアロイ)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
47146154109-1001G------
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
47146163109-1002G□80mm DCファン/ACファン兼用-樹脂---
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
47146172109-1003G------
オープン
339
373(税込)
当日出荷
47146181109-1050------
520
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
47146197109-1051------
1,430
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
47146206109-1052------
1,430
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146215109-1065------
520
499
549(税込)
21日以内出荷
返品不可
47146224109-139H------
980
809
890(税込)
当日出荷
47146233109-149------
600
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146242109-149E------
オープン
619
681(税込)
当日出荷
47146251109-319H------
1,720
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
47146267109-619E□160mmフレームサイズ:160mm角用-85--
780
629
692(税込)
当日出荷
47146276109-719------
830
789
868(税込)
当日出荷
47146285109-719H------
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146294109-720------
1,850
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146303109-720H------
2,720
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
47146312109-721------
1,850
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146321109-721H------
2,720
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
47146337109-722------
720
689
758(税込)
当日出荷
47146346109-723------
720
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47146251
2020-06-09
用途: スピーカーガードに使用 Parc Audio 17cm径にピッタリ
その他業種

商品は良好。商品写真と型番が合致していない。注意!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めます。

対象商品 : 47146163
2020-04-30
用途: DCファンへの安全ガード

取り付け状態も見映えも良いし、指が入らない寸法もガードとしてよろしい。但し、ガードの樹脂線材は耐久性がなく、ちょっとした衝撃で折れてしまう。指を保護するためのガードなのですから、強度不足は論外です。
これから購入品で済ませようとするなら、絶対に鉄線材のものを選択するよう勧めます。
私は、エキスパンドメタルと額縁状の板材を組み合わせたもので自作します。

対象商品 : 47146172
2020-01-28
用途: 山洋電気用ファンに使用
有限会社アシテック

作りが丈夫で、とっても使いやすく、価格も安く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする