樹脂フィルターキット

樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気樹脂フィルターキット - 山洋電気
(2件のレビュー)
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
注意
PPI: Particles Per Inch 1インチ当たりの穴の数を表します。数字が大きいほどスポンジの目が細かくなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47146355109-1000F131個□120mm用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
37065007109-1000F201枚□120mm用
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47146364109-1000F301個□120mm用
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47146373109-1000F401個□120mm用
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47146425109-1001F131個□92mm用
1,050
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
37065052109-1001F201枚□92mm用
1,050
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
47146434109-1001F301個□92mm用
1,050
919
1,011(税込)
31日以内出荷
返品不可
47146443109-1001F401個□92mm用
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
47146495109-1002F131個□80mm用
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
37065034109-1002F201個□80mm用
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
47146504109-1002F301個□80mm用
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
47146513109-1002F401個□80mm用
1,050
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47146565109-1003F131個□60mm用
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
37065025109-1003F201枚□60mm用
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
47146574109-1003F301個□60mm用
1,050
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
47146583109-1003F401個□60mm用
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
22341630109-1000F201枚-
1,140
839
923(税込)
当日出荷
22341639109-1001F201枚-
940
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
22341648109-1003F201枚-
940
849
934(税込)
当日出荷
39334646109-1000F201枚-
1,100
取扱い終了
代替品有
39334655109-1001F201枚-
900
取扱い終了
代替品有
39334664109-1003F201枚-
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334646109-1000F2022341630109-1000F20109-1000F20 樹脂フィルターキット 山洋電気 22341630樹脂フィルターキット山洋電気1枚
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39334655109-1001F2022341639109-1001F20109-1001F20 樹脂フィルターキット 山洋電気 22341639樹脂フィルターキット山洋電気1枚
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39334664109-1003F2022341648109-1003F20109-1003F20 樹脂フィルターキット 山洋電気 22341648樹脂フィルターキット山洋電気1枚
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47146355
2021-12-16
用途: ラックの排気に使用
製造業

ラックの排気に使用。
人が触れることがある場所なので金属よりもプラ製を使用。服を引っ掛けてもプラ製なら破損、金属製だと服ね方が負けてしまう為。
価格も安いので使い捨てでも問題なし。

対象商品 : 47146513
2020-02-10
用途: インバータに取り付ける
その他業種

単品の性能は良好です。ただし、当方で使用しているDCファンが2個隙間なく並んでいる商品(インバータ)に取り付けるため加工が必要になっています。外枠の1辺を強度を落とすことなく、削り取る作業(加工)が必要になっています。DCファン単品使用を前提にしての商品だと考えますが、2連タイプもあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする