曜日別特売

電動送風機 高圧シリーズ

電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社電動送風機  高圧シリーズ - SDG株式会社
(1件のレビュー)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。

用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
623件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
吸入口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
吸入/吐出口径
吸込口径s(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
吸込口内径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16417844KSB-H04 50HZ1台82---123-821230.4三相200----12.0/---2.15/---
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462482KSB-H04-400V-501台82123--123-82-0.4三相400-40050-12--2.15/--76
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147073KSB-H04-R3111個82-82123-123--0.4---50--122.15---
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417853KSB-H04 60HZ1台82---123-821230.4三相200-----/11.5---/2.35--
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462498KSB-H04-400V-601台82123--123-82-0.4三相400-40060-11.5---/2.35-78
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147082KSB-H04-R3121個82----123--------------
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417862KSB-H07 50HZ1台123---175-1231750.75三相200----25.0/---2.25/---
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462507KSB-H07-400V-501台123175--175-123-0.75三相400-40050-25--2.25/--83
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147091KSB-H07-R3121個123----175--------------
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417878KSB-H07 60HZ1台123---175-1231750.75三相200-----/24.0---/2.55--
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462516KSB-H07-400V-601台123175----123-0.75三相400-40060-24---/2.55-84.5
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147107KSB-H15-R3111個123----175--------------
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417887KSB-H07B1台123---175-1231750.75三相200--50/60----2.10/3.00--
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462525KSB-H07B-400V1台123175----123-0.75三相400-40050/60-18/21--2.10/3.00-76.5/80
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147116KSB-H15-R3121個123----175--------------
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50891812KSB-H55-R3121台218----218--5.5----85/90----5.26/5.18-
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417896KSB-H15 50HZ1台123---175-1231751.5三相200----35.0/---2.70/---
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462534KSB-H15-400V-501台123175----123-1.5三相400-40050-35--2.70/--88
オープン
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147125KSB-H22-R3111個148----175--------------
オープン
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
16417905KSB-H15 60HZ1台123---175-1231751.5三相200-----/34.0---/3.10--
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462543KSB-H15-400V-601台123175----123-1.5三相400-40060-34---/3.10-89
オープン
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147134KSB-H22-R3121個148-148175-175--2.2---60--433.55---
オープン
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417914KSB-H15B1台123---175-1231751.5三相200--50/60----2.70/3.85--
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462552KSB-H15B-400V1台123175----123-1.5三相400-40050/60-28/33--2.70/3.85-83/88
オープン
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47147143KSB-H37-R3121個175----200--------------
オープン
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417923KSB-H22 50HZ1台148---175-1481752.2三相200----43.0/---3.55/---
オープン
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月23日
21462568KSB-H22-400V-501台148175----148-2.2三相400-40050-43--3.55/--92.5
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07962982KSB-H04GHT-R3111個75----103--------------
オープン
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16417932KSB-H22 60HZ1台148---175-1481752.2三相200-----/42.0---/3.75--
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462577KSB-H22-400V-601台148175----148-2.2三相400-40060-42---/3.75-91.5
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16417948KSB-H22B1台148---175-1481752.2三相200--50/60----3.15/4.50--
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462586KSB-H22B-400V1台148175----148-2.2三相400-40050/60-35/42--3.15/4.50-84/90
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16417957KSB-H37 50HZ1台175---200-1752003.7三相200----65.0/---4.50/---
オープン
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462595KSB-H37-400V-501台175200----175-3.7三相400-40050-65--4.50/--93
オープン
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16417966KSB-H37 60HZ1台175---200-1752003.7三相200-----/65.0---/4.70--
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462604KSB-H37-400V-601台175200----175-3.7三相400-40060-65---/4.70-93
オープン
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16417975KSB-H37B1台175---200-1752003.7三相200--50/60----4.20/6.00--
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21462613KSB-H37B-400V1台200200----200-3.7三相400-40050/60-50/60--4.20/6.00-88/92
オープン
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07962998KSB-H04GHT-R3121個75----103--------------
オープン
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963007KSB-H04G-R3111個75----103--------------
オープン
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963016KSB-H04G-R3121個75----103--------------
オープン
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959202KSB-H04HT-R3111個82-82123-123--0.4---50--122.15---
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959218KSB-H04HT-R3121個82-82123-123--0.4---60--11.52.35---
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959227KSB-H07BHT-R3131個123-123175-175--0.75---50/60--18/212.10/3.00---
オープン
219,800
241,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963043KSB-H04PGHT-R3111個75----103--------------
オープン
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959236KSB-H07B-R3131個123-123175-175--0.75---50/60--18/212.10/3.00---
オープン
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963052KSB-H04PGHT-R3121個75----103--------------
オープン
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959245KSB-H07HT-R3111個123-123175-175--0.75---50--252.25---
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07963068KSB-H04PG-R3111個75----103--------------
オープン
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959254KSB-H07HT-R3121個123-123175-175--0.75---60--242.55---
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40006549
2021-10-29
用途: 集塵機の交換部品として
建設業・工事業

吸引側のフランジのボルト穴はφ200に対して4本では少ないのではないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする