曜日別特売

2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ - 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ - 日本精器
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47174881BN-7M21-8-F-24DC24
9,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
47174897BN-7M21-8-G-100AC100
14,770
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47174906BN-7M21-8-G-200AC200
14,770
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47174915BN-7M21-8-H-24DC24
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする