2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ

2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ - 日本精器
ポート数2切換方式2方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47174924BN-717C-10-E-100AC100Rc3/8
19,900
19,880
21,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174933BN-717C-10-E-200AC200Rc1/4
19,900
19,880
21,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
47174951BN-717C-10-G-100AC100Rc3/8
29,700
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174967BN-717C-10-G-200AC200Rc1/4
29,700
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174985BN-717C-8-E-100AC100Rc1/4
19,900
19,880
21,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174994BN-717C-8-E-200AC200Rc1/8
19,900
19,880
21,868(税込)
3日以内出荷
47175012BN-717C-8-G-100AC100Rc1/8
29,700
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47175021BN-717C-8-G-200AC200Rc1/8
29,700
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174942BN-717C-10-F-24DC24Rc1/4
10,400
取扱い終了
返品不可
47174976BN-717C-10-H-24DC24Rc1/4
15,400
取扱い終了
返品不可
47175003BN-717C-8-F-24DC24Rc1/8
10,400
取扱い終了
返品不可
47175037BN-717C-8-H-24DC24Rc1/8
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする